Page 566 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 566
Akku-Bohrschrauber
DS14DBL(2LSCK) 14.4V Li-Ion Akku-Bohr- maschine bürstenlos
BS 14.4 Li
BS 14,4 LT Quick
• Bürstenloser Motor
• Leicht zu betätigender Umschalter
• 4-fach einstellbarer No-Load-Speed
• Kompakt und leistungsstark
• Akku-Ladeanzeige
• Integrierte LED-Beleuchtung
• Softgrip-Handgriff
• Standard: 2 x 14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1430,
• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
• Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge
• Integriertes Arbeitslicht für gute Sicht auch in dunklen Ecken
• Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
• Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
• 3 Jahre Akkupack-Garantie
Lieferumfang: zwei Li-Power Compact Akkupacks (14,4 V/1,5 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer
• Metabo “”Quick””: Schnellwechsel der Werkzeugaufnahme und des Einsatzwerkzeuges
• Variospeed (V)-Elektronik
• Schnellstopp
• Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
• Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
• Integriertes Arbeitslicht
• Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
• Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
• Patentierte AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
• Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
• Metabo Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Lieferumfang
Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter,
2 Li-Power Extreme Akkupacks (14,4 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V “”AIR COOLED””, Kunststoffkoffer
3.000 mAh
• 22 feine Drehmoment-Einstellmöglichkeiten
• Max. Ladezeit 45 min
Modell-Nummer
DS14DBL(2LSCK)
Kapazität. Art des Batteriesets
14,4 V Li-ion
Bohrfuttergröße/aufnahme max
13 mm
Spannfutter
1/2 in x 20 UNF
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
50
Länge
206 mm
Maximal Geschwindigkeit
1700
Drehmomentkraft, max
54 Nm
Nettogewicht
1,9 kg
Modell-Nummer
BS 14.4 Li 1-10 mm
Batterietechnologie
Li-ion
Kapazität. Art des Batteriesets
1,5 Ah Li-ion
Bohrkapazität (Stahl) mm
10
Bohrkapazität Holz) mm
20
Schnellspannbohrfutter
1-10 mm
Drehmomentkraft, max
20 Nm / 40 Nm
Drehmomentrange (Nm)
0,8 - 5 Nm
Strom
14,4 V
Modell-Nummer
BS 14.4 LT QUICK
Kapazität. Art des Batteriesets
4,0 Ah Li-ion
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1,5 - 13 mm
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
35
Gewindegröße, Schaft
1/2-20 UNF
Drehmomentkraft, max
27 Nm / 50 Nm
Strom
14,4 V
Bestellcode
C4217610
Preis je Stück €
369,63
Preis je Stück €
173,04
Bestellcode
C4170525
Strom
14,4 V
3
Bestellcode
C5047463
Preis je Strom Stück €
14,4 V 369,77
552
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
11823
7316
47164