Page 565 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 565
Akku-Bohrschrauber
DS14DSFL(2LEGK) 14.4V Li-Ion Akku-Bohr- maschine
DS14DSL(2SLRK) 14.4V Li-Ion Akku-Bohr- maschine
DS14DSAL 14.4V Li-Ion Akku-Bohrmaschine
• 22 Drehmomentstufen
• Automatische Spindelarretierung und
Ratschenverschluss
• LED-Akku-Ladeanzeige
• LED-Beleuchtung
• Schmaler Griff mit Softgrip für komfortablen
Gebrauch
• Ladezeit max. 45 min.
• Gürtelhaken
• Schnellspannbohrfutter mit Ratschenverschluss
• Standard: 2x14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1430,
• Standard: 2x14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1430, 3.000 mAh
• Schnellspannbohrfutter mit Ratschenverschluss • 22 Drehmomentstufen
• LED-Beleuchtung
• Softgrip-Handgriff
• Schnellspannbohrfutter
• Standard: 2 Akkus mit 1.5 Ah
• Luftgekühlter Motor
• Schmaler Softgrip-Handgriff
• Gürtelhaken
• 22 Drehmomentstufen
• Max. Anzugsdrehmoment 34 Nm • Max. Ladezeit 40 min.
Bestellcode
C4217612
Modell-Nummer
DS14DSFL(2LEGK)
Kapazität. Art des Batteriesets
14,4 V Slide
Spannfutter
10 mm
Bohrkapazität (Stahl) mm
12
Bohrkapazität Holz) mm
30
Geschwindigkeit unbeladen
0-450/0-1.250 rpm
Drehmomentkraft, max
34 Nm
Modell-Nummer
DS14DSAL
Kapazität. Art des Batteriesets
14,4 V Li-ion
Bohrfuttergröße/aufnahme max
13 mm
Spannfutter
1/2 in x 20 UNF
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
38
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 300 / 1500 rpm
Drehmomentkraft, max
45 Nm
Nettogewicht
1,7 kg
3.000 mAh
Bestellcode
C4217613
Cordless Multibohrer
• Gürtelhaken
• Max. Ladezeit 45 min.
Bestellcode
C2122916
Preis je Stück €
281,86
Preis je Stück €
134,59
Modell-Nummer
DS14DSL(2SLRK)
Kapazität. Art des Batteriesets
14,4 V Li-ion Slide
Spannfutter
13 mm
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
36
Geschwindigkeit unbeladen
0-400 / 1.400 rpm
Drehmomentkraft, max
40 Nm
Nettogewicht
1,7 kg
Preis je Stück €
311,11
Rundschaft: nur für das Drehbohren ohne Schlag geeignet. Es ist ein, für das Bohren mit Akku-Bohrschraubern bei niedrigen Drehzahlen entwickelter Mehrzweckbohrer. Die IRWIN Cordless Bohrer sind ideal für das Bohren von den meisten Materialien wie: Mauerwerk, Porenbeton, Holz, Trockenmauerwerk, Schiefer, Kunststoff und Metallblech. Nur für das Drehbohren - kein Hammer-/Schlagbohren. Der perfekte Bohrer für das Bohren von Keramikfliesen - wandert nicht und lässt Sie nicht bei hart gebrannten Fußbodenfliesen im Stich. Einzigartige Hartmetallspitze mit Vierschneiden, für geringeren Bohrdruck und eine perfekte Zentrierung
3
Bestellcode
C3974618
C3974619
C3974620
C3974621
C3974622
C3974623
C3974624
C3974625
C3974626
C3974627
C3974628
C3974629
C3974631
C3974630
Durchmesser (mm)
3
3.5
4
5
5.5
5.5
6
6.5
7
7
8
10
14
12
Schaftgröße
3 mm
3,5 mm
4 mm
5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
7mm
7mm
8mm
10 mm
10 mm
12 mm
Länge
110 mm
110 mm
80 mm
90 mm
95 mm
160 mm
160 mm
200 mm
110 mm
160 mm
200 mm
200 mm
160 mm
160 mm
Arbeitslänge
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
115 mm
115 mm
120 mm
65 mm
115 mm
120 mm
120 mm
100 mm
105 mm
Preis je Stück €
1,72
1,72
1,72
1,76
1,85
2,45
2,49
2,81
2,28
2,87
3,43
4,41
6,35
4,55
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
551
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8744
11827
11825
11826