Page 564 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 564
Akku-Bohrschrauber | Kabellose Kartuschenpistole
GSR 10,8-2-Li (2 x 2,0 Ah, L-BOXX)
PowerMaxx BS Quick Pro
• Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
• Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
• Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
• Mit Winkelschraubvorsatz zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
• Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
• Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
• Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku- Ladezustandes
• Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer • 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
PowerMaxx KP
Das kürzeste leistungsstarke Werkzeug in der 10,8-Volt-Klasse
• Für den Einsatz von Kartuschen und Folienbeuteln
• Hoher Auspressdruck zum kraftvollen Verarbeiten aller - auch besonders zähflüssiger - Materialien
• Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
• Kein Nachtropfen durch automatisches Rücklaufen der Zahnstange
• Schneller, einfacher Wechsel zwischen Folienbeuteln und Kartuschen
• Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
• Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
• Drei Jahre Akkupack-Garantie
Lieferumfang: 600-ml-Tube, Betätigungsplatte für Folienbeutel, Betätigungsplatte für Kartuschen Li-Power wiederaufladbare Akkupacks (10,8 V/1,5 Ah), Ladegerät LC 40
Modell-Nummer
601868178
Batteriekapazität
2,0 Ah
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1-10 mm
Bohrkapazität (Stahl) mm
10
Bohrkapazität (Holzschraube)
7 mm
Bohrkapazität Holz) mm
19
Länge
179 mm
Geschwindigkeit unbeladen
1300
Drehmomentkraft, max
30 Nm
Strom
10,8 V
Modell-Nummer
PowerMaxx KP
Kapazität. Art des Batteriesets
1,5 Ah Li-ion
Entladedruck
4.413 N/450 kg
Bestellcode
C6074963
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
169,95
Preis je Stück €
318,27
Modell-Nummer
PowerMaxx BS Quick Pro
Batterietechnologie
Li-ion
Bohrkapazität (Stahl) mm
10
Bohrkapazität Holz) mm
22
Drehmomentkraft, max
34 Nm
Drehmomentrange (Nm)
0.5 - 5 Nm
Strom
10,8 V
Bestellcode
C4170528
Strom
10,8 V
Bestellcode
C6447855
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
215,27
DC740KA-QW 12 V Akku-Bohrschrauber
3
Leistungsstarker 12 Volt Akku-Bohrschrauber
für Bohr- und Schraubarbeiten. Kompaktes 10
mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung für schnelle und einfache Bitwechsel mit einer Hand. Zweigang-Getriebe, variable Drehzahlsteuerung und Rechts-/Linkslauf-Schalter für maximale Kontrolle. 14 einstellbare Drehmomentstufen für beständiges Schrauben in einer Vielzahl von Materialien mit verschiedensten Schraubengrößen. Extrem kompaktes und leichtgewichtiges Design für Arbeiten in engem Raum. Ergonomisch geformter Schalter und gummierter Griff für Komfort und leichte Bedienung.
Modell-Nummer
DC740KA-QW
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1,0 - 10 mm
Bohrkapazität (Metall) mm
10
Bohrkapazität Holz) mm
25
Leistungsabgabe
190 Watts
Geschwindigkeit unbeladen
0-350/0-1200 rpm
Drehmomentkraft, max
26 Nm
Strom
12 V
Bestellcode
Strom
Preis je Stück €
550
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
9068
48560
241919
7331