Page 563 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 563
Akku-Schrauber | Akku-Bohrschrauber
DCF680G2-QW
DB3DL2(2LC SK) 3.6V Akku-Schrauber
DS10DFL(2LCSK) 10.8V Li-Ion Akku-Bohr- maschine
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
• Gerade und abgewinkelt einsetzbar
• Spindelarretierung
• Einstellbare Kupplung; 21 Drehmomentstufen • LED-Beleuchtung
• Ausgestattet mit Batterie-Schutzschaltung
• Max. Spitze: 12 V
• 21 einstellbare Drehmomentstufen
• Luftgekühlter Motor mit 2-Gang Getriebe
• LED-Beleuchtung
• Max. Drehmoment 22 Nm
• Ladezeit max. 40 min.
• Schnellspannbohrfutter
• Standard: 2x10,8 V Li-Ion-Akkus, BCL1015, 1.500
7,2 Volt Akku-Schrauber
• Praktischer 1/4“-Schrauber mit innovativer Bewegungssteuerung ( Rechts- / Linkslauf-Einstellung sowie Drehzahlregulierung erfolgt durch einfache Drehbewegung des Handgelenks)
• Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie schneller Wechsel vom schmalen Stabschrauber zum handlichen Pistolengriff-Schrauber
• Präzise Schraubarbeiten durch 16-stufiges Drehmoment-Modul
• Robuste 1/4“ Innensechskant – Aufnahme mit „drop & load“-Funktion
• Diodenring mit 2 leistungsstarken LED’s für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
• Akku-Kapazitätsanzeige über 3 LED´s
• Mit ultra-kompakten Li-Ionen System Akkus
Modell-Nummer Batteriekapazität Bit-Haltergröße(n)
Kapazität. Art des Batteriesets
Ladezeit
Bohrkapazität (Maschinenschrauben) mm
Bohrkapazität (Stahl) mm
Bohrkapazität (Holzschraube) Kraft
Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max
Bestellcode
C4217607
DB3DL2/JL
1,5 Ah
6,35 mm (1/4 in)
2 x 1,5Ah Li-Ion Batteries
mAh, leicht im Gewicht • Softgrip-Handgriff
30 min Modell-Nummer
DS10DFL(2LCSK)
10,8 V Li-ion 1500 mAh 10
21
1300
22 Nm
1 kg
Preis je Stück €
5
5
3,5 x 20 mm 3,6 V
200, 600
5 Nm
Preis je Stück €
77,05
Kapazität. Art des Batteriesets Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm Maximal Geschwindigkeit Drehmomentkraft, max Nettogewicht
Bestellcode
C4217609 101,43
Serienmäßiger Lieferumfang
• Schnellladegerät
• 2 x 7,2 Volt / 1,0 Ah Li-Ion-Akkus • Transportkoffer
Akku 7,2 Volt / 1,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 0-430 min-1
Max. Drehmoment 4 Nm Werkzeugaufnahme 1/4“ Innensechskant Gewicht (inkl. Akku) 0,5 kg
DCD710N-XJ 10,8 V XR Akku-Bohrschrauber (ohne Akku und Ladegerät)
Leistungsstarker 10,8 Volt Akku-Bohrschrauber
für Bohr- und Schraubarbeiten. Kompaktes,
leichtgewichtiges Design 15 einstellbare
Drehmomentstufen für beständiges Schrauben in
einer Vielzahl von Materialien mit verschiedensten Schraubengrößen. Ergonomisch geformter Griff und vollgummiertes Gehäuse für ultimativen Komfort. 3 Parabelförmiger Schalter für bessere Drehzahlkontrolle.
10 mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung für schnelle und einfache Bitwechsel.
Modell-Nummer
Batteriekapazität
Batterietechnologie
Bit-Haltergröße(n)
Geschwindigkeit unb- eladen Drehmomentkraft, max
DCF680G2-QW 1,0 Ah
Li-Ion
6,35 mm
0 - 430 rpm
4 Nm 0,5 kg
Nettogewicht
Bestellcode
C6072757
Strom
7,2 V
Preis je Stück €
119,00
Modell-Nummer
Bohrfuttergröße/aufnahme max
Bohrkapazität (Metall) mm
Bohrkapazität Holz) mm Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max Strom
DCD710N-XJ 1,5 - 10 mm
10
19
180 (MWO) Watts 0-400/0-1500 rpm 24 Nm
10,8 V
0,91 kg
Nettogewicht
Bestellcode
C4196017
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
79,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
549
48146
9069
11837
11822