Page 54 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 54
1/4’’ Steckschlüssel - Knarren
1/4” Antrieb Quick Release-Ratsche 36er Feinverzahnung
Readyflex Knarre 1/4”
415QR QuickRelease-Knarre 1/4”
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit QuickRelease-Funktion. 36er Feinverzahnungs- Mechanismus. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Preis je Bestellcode Stück €
C5061232 18,65
• Mit Hebel-Umschaltung
• Verstellbar und arretierbar in der Vertikalen über 7 Schaltstufen
• Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
• Schutz der Hand durch Arretierung des Gelenkes • Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Umschaltbar, 22 Zähne, mit QuickRelease- Sicherheitsverriegelung und Zweikomponentengriff, DIN 3122/ISO 3315.
Bestellcode
C3746670
Länge
117 mm
Preis je Stück €
37,78
415SG-QR QuickRelease-Knarre, Stahlgriff 1/4”
Drehratschenhebel mit 1⁄4”-Antrieb
• Mattsatinierte Oberfläche – CR-V • CR-MO-Vierkantantrieb
• 60 Ratschenzähne
• Drehfunktion
• Eine Richtung
• L 180 mm × B 27,5 mm × H 15 mm
Bestellcode
Bestellcode Gesamtlänge
C6015854 140 mm
415 Knarre 1/4”
Preis je Stück €
27,15
Umschaltbar, 22 Zähne, mit QuickRelease- Sicherheitsverriegelung und Stahlgriff, DIN 3122/ISO 3315.
Umschaltbar, 22 Zähne, mit Zweikomponentengriff, DIN 3122/ISO 3315.
Bestellcode
C3746671
Länge
117 mm
Preis je Stück €
39,39
Preis je Stück €
Bestellcode
C3746673
Länge
117 mm
Preis je Stück €
35,26
1
C6817716 30,40
2093 U-20 Umschaltknarre 1/4””
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
• Feinverzahnt, mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung
• Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
6950 1/4” SD Versiegelte Umschaltknarre
1/4”-Umschaltratsche
72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512 Versiegelt
Leichtgängig
Doppelverzahnung für optimale Kraftübertragung Patentierter Mechanismus
411 Knarre, Feinzahn 1/4”
Umschaltbar, 60 Zähne, mit Zweikomponentengriff, für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 6°, DIN 3122/ISO 3315.
Bestellcode
C3746679
Schraubendreher- größe
1/4 in
Länge
118 mm
Preis je Stück €
26,69
Bestellcode
C1251311
Länge
120 mm
Preis je Stück €
34,03
Bestellcode Gesamtlänge
C1450336 129 mm
Preis je Stück €
28,58
40
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6523
165011 32643
10247
10246
43793
8331
10244 10237