Page 558 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 558
Gasdetektoren
ALTAIR
Dieses wartungsfreie Ein-Gaswarngerät funktioniert wahlweise mit Kohlenmonoxid-, Schwefelwasserstoff- oder Sauerstoffsensoren mit einer Garantie für zwei Jahre oder 1080 Alarmminuten. Die Nutzungsdauer sollte unter normalen Umständen 24 Monate problemlos überschreiten.
Über die eingebaute IR-Schnittstelle ist es möglich, über PC die letzten 25 Alarmereignisse zu beurteilen oder die Alarmschwellen umzustellen. Auf dem Bildschirm des ALTAIR erscheint nach der Ausführung einer Kalibrierung 24 Stunden lang eine Kontrollmarkierung und gibt dem Träger zusätzliche Sicherheit. Ein dreifaches Alarmsystem warnt den Träger sofort bei jeder Änderung
der Bedingungen und eine breite Auswahl an Clips sorgt für noch bessere Anwenderakzeptanz
Bestellcode
C6022873
C6022874
C6022875
C6022876
C6022877
C6022890
C6022891
C6022892
Artikel Beschreibung
ALTAIR, CO, 30/60 ppm
ALTAIR, CO, 35/400 ppm
ALTAIR, H2S, 5/10 ppm
ALTAIR, H2S, 7/14 ppm
ALTAIR, O2, 19.5/18 Vol %
ALTAIR, H2S, 10/15 ppm Adjustable
ALTAIR, CO, 25/100 ppm Adjustable
ALTAIR, O2, 19.5/23 Vol % Adjustable
Preis je Stück €
ALTAIR 4X
2
Der ALTAIR 4X ist ein zuverlässiges und kompaktes Multi-Gas-Messgerät in einem extrem robusten Gehäuse mit Gummischutz. Es dient zur Messung von O2,
H2S, CO und brennbaren Gasen. Das dreifache Alarmsystem, die 24-Stunden- Kontrollmarkierung für den Bump-Test und umfassende Funktionen für die Datenaufzeichnung gehören zum Standard. Dank seiner selbsterklärenden 3-Knopf-Bedienung und eines gut ablesbaren Displays ist der ALTAIR 4X leicht zu handhaben. Der Akku gewährleistet 20 Stunden Betriebsdauer.
Die MSA XCell-Sensortechnologie ist die eigentliche Stärke des ALTAIR 4X. MSA XCell Sensoren bieten eine höhere Stabilität, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit sowie eine verlängerte Lebensdauer. Die kurzen Ansprech-, Rücksetz- und Kalibrierzeiten liegen bei der Hälfte des branchenüblichen Durchschnitts.
ALTAIR 4X ist mit einzigartigen Alarmfunktionen ausgestattet. Der MotionAlert wird ausgelöst, wenn der Träger bewegungslos bleibt, und alarmiert so Personen in der Nähe. Der InstantAlert ermöglicht es dem Benutzer, das Gerätealarmsystem manuell zu aktivieren.
Die optional erhältliche Ausführung mit phosphoreszierendem Gehäuse ist ideal für den Bergbau oder bei Arbeiten in engen Räumen.
Bestellcode
C6022898
C6022899
C6022900
C6022901
C6022902
C6022903
C6022905
Artikel Beschreibung
ALTAIR 4X (3 Gas LEL, O2 , CO) - 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (2 Gas LEL, O2) - 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (3 Gas LEL, O2 , CO) - GLOW 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (2 Gas LEL, O2) - GLOW 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (4 Gas) - 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (4 Gas) - GLOW 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (1 Gas O2) - 3 Year Warranty
Preis je Stück €
544
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
39880 39876