Page 557 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 557
Wärmebildgebung | PH-Messgerät | Leckanzeiger | Gasdetektoren
Tragetasche
Ultraschallsensor
Der SKF TMSU 1 ist ein qualitativ hochwertiges, benutzerfreundliches Instrument, mit dem sich undichte Stellen durch Ultraschall aufspüren lassen. Lecks entstehen Flüssigkeiten, die von einer Hochdruck- in eine Niedrigdruckumgebung fließen und dadurch Turbulenzen auslösen. Diese Turbulenzen erzeugen hochfrequente Geräusche im Ultraschallbereich, die das TMSU 1 von SKF aufspüren kann.
Der Bediener führt das Gerät zum lautesten Punkt, wodurch er dann das Leck lokalisieren kann.
Zur Verwendung mit den Wärmebildkameras der Serie T6xx.
Bestellcode
Preis je Stück €
C4292049 47,00
Stativadapter
Bestellcode
C1465137
ALTAIR PRO
Preis je Stück €
1163,00
Zur Verwendung mit den MSX-Digitalkameras der Serien T6XX.
Bestellcode
Preis je Stück €
Der ALTAIR PRO ist ein zuverlässiges und kompaktes Hochleistungs-Ein- Gaswarngerät mit praxisbewährten, schnell ansprechenden Sensoren der Series 20. Eine 24-Stunden‐Kontrollmarkierung für den Bump-Test und umfassende Funktionen für die Datenaufzeichnung gehören zum Standard und bieten dem Träger noch mehr Sicherheit. Dank Infrarotverbindung können Daten auf einem PC analysiert und die Alarmschwellen geändert werden.
Es stehen diverse Sensoroptionen zur Verfügung, um Ihren Anforderungen gerecht 2 zu werden: Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff, Sauerstoff, Ammoniak, Chlor,
Chlordioxid, Blausäure, Stickstoffdioxid, Phosphin und Schwefeldioxid.
Gaskonzentration, Alarmbedingungen, -schwellen und -spitzen sowie der Ladezustand des Akkus werden deutlich auf dem Display angezeigt. Das dreifache Alarmsystem gewährleistet vollständigen Schutz.
Sowohl Sensor als auch Akku können schnell und einfach ausgewechselt werden, was Ausfallzeiten aufgrund von Wartung- und Instandhaltung minimiert.
C6823676 37,00
PH100 ExStik® pH-Messgerät
Eine flache pH-Elektrode ermöglicht genaue Messungen (pH 0,00 bis 14,00) für jede Anwendung, bei der ein direkter Kontakt erforderlich ist, z. B. Lebensmittel, Papier, Zement und nasse Oberflächen. Die Funktion „RENEW“ (Erneuern) teilt mit, wann die Elektrode ersetzt werden muss. Die Funktion „CAL“ (Kalibrieren) teilt mit, wann eine Kalibrierung (1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung) durchgeführt werden muss. Die analoge Balkenanzeige geht vom Neutralpunkt (pH 7,00)
aus, um Entwicklungen zum Säure- oder Basengehalt anzuzeigen. Es besitzt eine automatische Temperaturkompensierung (ATC) und misst die Temperatur zwischen -5 und 90 °C. Das Messgerät ist wasserdicht (IP57) und robust genug, um rauen Umgebungen stand zuhalten. Komplett mit flacher pH-Elektrode, Sensorschutzkappe, Probenbecher mit Deckel, vier CR2032-Batterien und einem 1,2 m langen Nackengurt.
Preis je Bestellcode Stück €
C6879621 89,95
Bestellcode
C6022878
C6022879
C6022880
C6022881
C6022882
C6022883
C6022884
C6022885
C6022886
C6022887
C6022888
Artikel Beschreibung
ALTAIR PRO, Carbon Monoxide (CO), 25/100 ppm
ALTAIR PRO, Oxygen (O2), 19.5/23 Vol %
ALTAIR PRO, Chlorine (Cl2), 0.5/1 ppm
ALTAIR PRO, Chlorine Dioxide (ClO2), 0.1/0.3 ppm
ALTAIR PRO, Carbon Monoxide (CO) Steel, 75/200 ppm
ALTAIR PRO, Hydrogen Sulphide (H2S), 5/10 ppm
ALTAIR PRO, Hydrogen Cyanide (HCN), 4.7/10 ppm
ALTAIR PRO, Ammonia (NH3), 25/50 ppm
ALTAIR PRO, Nitrogen Dioxide (NO2), 2/5 ppm
ALTAIR PRO, Phosphine (PH3), 0.3/1 ppm
ALTAIR PRO, Sulphur Dioxide (SO2), 2/5 ppm
Preis je Stück €
Prüf- & Messgeräte
543
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199220
198008 44327
39879
7424