Page 559 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 559
Überwachung der Luftqualität | Refraktometer
CO50 Desktop-Monitor für Raumluftqualität und CO-Gehalt
Der Desktop-CO-Monitor misst den Kohlenmonoxidgehalt, die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit mit visuellen und akustischen CO-Warnungen (mit Standard von 30 ppm einstellbar). Die akustischen Alarme entsprechen dem UL2013-Standard (>85 dB bei 3 Meter Abstand). Zeigt auch Jahr, Monat, Tag und die Zeit sowie
den max. CO-Wert an. Manuelles Speichern/Abrufen von 99 Messwerten. CO- Kalibrierungsfunktion in Frischluft. Mit Wechselstromadapter.
Preis je Bestellcode Globale Herstellerartikelnummer Stück €
C6879627 CO50 209,95
Luftfeuchtigkeit
10 - 90 %
Temperaturbereich
-10 TO 60 C
CO220 Desktop-Monitor für Raumluftqualität und CO2-Gehalt
RF10 Tragbares Saccharose-Brix-Refraktometer (0 bis 32 %)
Der Desktop-Monitor CO220 misst den Kohlenstoffgehalt, die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit und berechnet den Taupunkt und die Verdunstungstemperatur. Der Kohlenstoffgehalt wird in ppm mit sechs Smileys angezeigt, welche die Raumluftqualität darstellen. Akustische Alarme für Maximal- und Minimalwerte. Zeigt auch Jahr, Monat, Tag und Uhrzeit an. Berechnet gewichtete Durchschnittswerte (TWA) des in 8 Stunden am häufigsten vorkommenden Werts und den Kurzzeitgrenzwert (STEL) für 15 Minuten. Automatische Grundkalibrierungsfunktion. Manuelles Speichern/Abrufen von 99 Messwerten. Mit Wechselstromadapter.
Taupunktbereich
-70 - 60°C
Luftfeuchtigkeit
0.1 - 99.9 %
Temperaturbereich
-10 - 60°C
Feuchtluft
Bestellcode Globale Herstellerartikelnummer
C6879626 CO220
Preis je Stück €
179,95
2
Das Brix-Refraktometer misst die Zuckerkonzentration in Fruchtsäften und Industrieflüssigkeiten von 0 bis 32 % Brix mit einer maximalen Auflösung von 0,2 % Brix. Es erfordert nur zwei bis drei Tropfen der Lösung, und das Prisma und Objektiv mit Schärfeanpassung ermöglichen einfache, wiederholbare Messungen. Komplett mit Koffer, Kalibrierungslösung und Kalibrierungsschraubendreher.
Preis je Bestellcode Stück €
C6879618 84,95
Prüf- & Messgeräte
545
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199208 200263 200267