Page 560 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 560
Refraktometer
Flir RF20 Tragbares Refraktometer für Salzgehalt (0 bis 100 ppt) mit ATK
Das Refraktometer für Salzgehalt mit ATK misst die Konzentration des gelösten Salzes in Flüssigkeiten. Kompakte Größe, einfach zu bedienen. Automatische Temperaturkompensation (ATK) von 10 bis 30 °C. Bietet akkurate und wiederholbare Messungen auf einer einfach abzulesenden Skala. Erfordert nur 2 oder 3 Tropfen
der Lösung. Das Prisma und Objektiv ermöglichen eine einfache Schärfeanpassung. Komplett mit Koffer, Kalibrierungsschraubendreher, Kunststoffpipette und Kalibrierungslösung.
Bestellcode
C6879619
Preis je Stück €
84,95
RF41 Refraktometer für Batteriekühlmittel/Glykol
2
Das Refraktometer misst den Gefrierpunkt von Propylen-/Ethylenglykol von -50 bis 0 °C und die Dichte von Batteriesäure von 1,11 bis 1,30. Außerdem bietet es eine schnelle Referenz zum Ladezustand der Batterie. Eine automatische Temperaturkompensation ermöglicht wiederholbare Messungen bei Temperaturänderungen.
Preis je Bestellcode Stück €
C6879620 79,95
546
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
199217 199214