Page 556 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 556
Wärmebildgebung
Akku
Ersatzakku
Zur Verwendung mit den MSX-Digitalkameras der Serie T4XX.
Bestellcode
C1694466
Sonnenblende
Zur Verwendung mit den MSX-Digitalkameras der Serie T4XX.
Bestellcode
C6823606
Objektive
Zur Verwendung mit den Wärmebildkameras der Serien E und T4XX.
Preis je Stück €
74,00
Zur Verwendung mit den Wärmebildkameras der Serie T6xx.
Bestellcode
Preis je Stück €
C6061552 131,00
C6823674 131,00
Objektive
Preis je Stück €
37,00
2
Zur Verwendung mit den Wärmebildkameras der Serie T6xx.
Bestellcode
C6061548
C5076398
C6061550
C6061555
C6061557
Artikel Beschreibung
Objektiv 30 mm 15° Sichtfeld inkl. Schutzhülle
Objektiv 10 mm 45° Sichtfeld inkl. Schutzhülle
Objektiv 24.6 mm 25° Sichtfeld inkl. Schutzhülle
Objektiv 6.5 mm 80° Sichtfeld
Objektiv 88.9 mm 7° Sichtfeld inkl. Schutzhülle und Montagehalterung
Preis je Stück €
3490,00
2821,00
2821,00
6773,00
8348,00
Bestellcode
C6061531
C6037745
Artikel Beschreibung
Objektiv 30 mm 15° Sichtfeld inkl. Schutzhülle
Objektiv 10 mm 45° Sichtfeld inkl. Schutzhülle
Preis je Stück €
1864,00
1864,00
542
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
44277 196848 196832
44299 44296