Page 552 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 552
Wärmebildgebung
T620 Wärmebildkamera
Die FLIR T620 kombiniert die herausragende Ergonomie und Flexibilität der FLIR T-Serie mit der extrem hohen Bildqualität der P-Serie. Die FLIR T620 bietet ein scharfes Wärmebild mit 640 × 480 Pixeln, auf dem selbst kleinste Details zu sehen sind. Über eine von der modernsten Touchscreen-Technologie unterstützte Benutzerschnittstelle lässt sich die FLIR T620 extrem leicht bedienen. Auflösung: 640 × 480 Pixel, radiometrisches IR-Video-Streaming (über USB-Kabel), integrierte GPS-Funkion, Empfindlichkeit: bis zu 0,04 °C, Sucher, Digitalkamera mit 5 MPixel, Messbereich von -40 bis +650 °C, austauschbare Objektive, flexible Kommunikationsschnittstellen, digitaler Zoom (1x4 oder 1x8), MPEG-4 Video, Bild-im-Bild, Fusion, Text- und Sprachkommentare, Touchscreen, Schaubildkommentare, Messmodi (Spot / Box / lineares Profil / Isotherm / DeltaT), Bluetooth MeterLink-Kommunikation zu Stromzange/Feuchtigkeitsmesser und Headset, Kopieroption über USB, Wi-Fi zu Smartphone/Tablet/ Computer.
Artikel Beschreibung
T620 15°
T620 25°
T620 45°
Kamera Modi
Thermal/Visual 5Mpixel/Picture-in-picture/Fusion/Video(MSX)
Datenübermittlungstyp
Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emmisionsgrad
Einstellbar (0-1)
Sichtfeld
15°
25° x 19°
45°
Sichfeld Optionen
Breiter Winkel/Teleobjektiv/Nahlinse
Schwerpunkt
Auto-Fokus und manuell
Bildfrequenz
30Hz
Reflektionskorrektur
Variabel
Wärmebildqualität
640x480 pixels
Wärmeempfindlichkeit
0,04°C
Zoom
x4 durchgehend
2
Preis je Stück €
20650,00
19950,00
19950,00
Bestellcode
C6061511
C6061512
C6061513
Artikel Beschreibung
T620 15° - Die Infrarotkamera
T620 25° - Die Infrarotkamera
T620 45° - Die Infrarotkamera
538
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
44229