Page 550 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 550
Wärmebildgebung
EXX-Serie – Wärmebildkamera
Die neue Benutzeroberfläche und das neue Bedienfeld machen die neue FLIR Exx- Serie noch benutzerfreundlicher als zuvor. Neue Funktionen wie MSX® und eine automatische Ausrichtung zusammen mit der Wi-Fi- und MeterLink-Konnektivität garantieren, dass die FLIR Exx-Serie die beste Ihrer Klasse ist.
Die Kameras sind ideal für präventive Wartungsarbeiten und geplante Inspektionen von elektrischen und mechanischen Systemen, um einen Betrieb mit maximaler Effizienz und Sicherheit bei minimalem Energieverbrauch sicherzustellen.
E30
E30bx
E40
E40bx
E50
E50bx
E60
E60bx
Kamera Modi
Thermisch/Visuell (2M Pixel)
Thermisch/Visuell (3.1MPixel)/Bild- in-Bild
Thermal/Visual 3.1Mpixel / P in P / Fusion
Datenübermittlungstyp
Wifi/SD card/USB (jpeg)
Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emmisionsgrad
Einstellbar (0-1)
Sichtfeld
25° x 19°
Sichfeld Optionen
Breiter Winkel/Teleobjektiv/Nahlinse
Schwerpunkt
Manuell
Bildfrequenz
60Hz
Reflektionskorrektur
Variabel
Wärmebildqualität
160x120 pixels
240x180 pixels
320x240 pixels
Wärmeempfindlichkeit
0,1°C
0,07°C
0,045°C
0,05°C
0,045°C
0,05°C
0,045°C
2
Bestellcode
C4187445
C4187446
C4187447
C4187448
C4187449
C4187450
Artikel Beschreibung
E40 - Die Infrarotkamera
E40bx - Die Infrarotkamera
E50 - Die Infrarotkamera
E50bx - Die Infrarotkamera
E60 - Die Infrarotkamera
E60bx - Die Infrarotkamera
Preis je Stück €
3995,00
3995,00
5495,00
5495,00
7495,00
7495,00
536
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
8458