Page 554 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 554
Wärmebildgebung
P-Serie Wärmebildkamera
Die Kameras der FLIR P-Kameraserie sind perfekt für Nutzer die Vorteile von Infrarot kennen und sich bei der Arbeit auf eine Infrarotkameras verlassen. Egal ob Sie ein Infrarot-Berater oder Spezialist in der Bau-/Versorgungsbranche oder der verarbeitenden Industrie sind, die Infrarotkameras der FLIR P-Serie helfen Ihnen dabei, Anomalien aufzuspüren, die das menschliche Auge nicht sieht.
• Bis zu 640 x 480 Pixel Auflösung.
• Radiometrisches IR-Video-Streaming (über USB-Kabel). • Messgenauigkeit bis zu 0,03 °C.
• Neigbarer Sucher.
• Kontrastoptimierer.
• Panorama-Unterstützung.
• Laserpointer.
• Automatischer/Manueller Fokus.
• Mehrwinkelig einstellbarer Bügelgriff mit integrierten Tasten für Direktzugriff.
• Qualitativ hochwertige Digitalkamera (3,1M Pixel).
• Messbereich von -40 °C bis +2000 °C.
• Austauschbares Objektiv.
• Flexible Kommunikationsschnittstellen.
• Digitaler Zoom (1x4 oder 1x8).
• MPEG-4 Video.
• Bild-im-Bild (BiB). Fusion.
• Text- und Sprachkommentare.
• Großes neigbares LCD-Display.
• Schaubildkommentare.
• Messmodi (Spot / Box / Isotherm / Delta T).
• Bluetooth MeterLink Kommunikation zu Stromzange/Feuchtigkeitsmesser und Headset. • USB-Anschluss.
WiFi zu Smartphone/Tablet/Computer.
2
Artikel Beschreibung
P660 25°
B660 25°
Kamera Modi
Thermal/Visual 3.2 Mpixel / P in P / Fusion
Datenübermittlungstyp
Firewire streaming/Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emmisionsgrad
Einstellbar (0-1)
Sichtfeld
24° x 18°
Sichfeld Optionen
Breiter Winkel/Teleobjektiv/Nahlinse
Schwerpunkt
Auto-Fokus und manuell
Bildfrequenz
30Hz
Reflektionskorrektur
Variabel
Wärmebildqualität
640x480 pixels
Wärmeempfindlichkeit
0,03°C
Bestellcode
C4187466
C4187467
Artikel Beschreibung
P660 25° - Die Infrarotkamera
B660 25° - Die Infrarotkamera
Preis je Stück €
31950,00
31950,00
540
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
8541