Page 553 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 553
Wärmebildgebung
T640 Wärmebildkamera
Die FLIR T640 kombiniert die herausragende Ergonomie und Flexibilität der FLIR T-Serie mit der extrem hohen Bildqualität der P-Serie. Die FLIR T640 bietet ein scharfes Wärmebild mit 640 × 480 Pixeln, auf dem selbst kleinste Details zu sehen sind. Über eine von der modernsten Touchscreen-Technologie unterstützte Benutzerschnittstelle lässt sich die FLIR T640 extrem leicht bedienen. Auflösung: 640 × 480 Pixel, stufenloser Autofokus, MSX für erweiterte Bildklarheit (multispektrales dynamisches Aufnahmeverfahren), radiometrisches IR-Video-Streaming (über USB-Kabel), Anpassung des Sichtfeldes, integrierte GPS-Funkion, Skizze auf Bild, Empfindlichkeit: zu 0,035 °C, Sucher, Digitalkamera mit 5 MPixel, Messbereich von -40 bis +2000 °C, austauschbare Objektive, flexible Kommunikationsschnittstellen, digitaler Zoom (1x4 oder 1x8), MPEG-4 Video, Bild-im-Bild, Fusion, Text- und Sprachkommentare, Touchscreen, Schaubildkommentare, Messmodi (Spot / Box / lineares Profil / Isotherm / DeltaT), Bluetooth MeterLink-Kommunikation zu Stromzange/Feuchtigkeitsmesser und Headset, Kopieroption über USB, Wi-Fi zu Smartphone/Tablet/Computer.
T640 15°
T640 25°
T640 45°
T640bx 15°
T640bx 25°
T640bx 45°
Kamera Modi
Thermal/Visual 5Mpixel/MSX/Picture-in-picture/Fusion/Video
Datenübermittlungstyp
Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emmisionsgrad
Einstellbar (0-1)
Sichtfeld
15°
25° x 19°
45°
15°
25° x 19°
45°
Sichfeld Optionen
Breiter Winkel/Teleobjektiv/Nahlinse
Schwerpunkt
Auto-Fokus und manuell
Bildfrequenz
30Hz
Reflektionskorrektur
Variabel
Wärmebildqualität
640x480 pixels
Wärmeempfindlichkeit
0,035°C
Zoom
x8 durchgehend
Bestellcode
C6061517
C5076384
C6061518
C6061519
C6061520
C6061521
Artikel Beschreibung
T640 15° - Die Infrarotkamera
T640 25° - Die Infrarotkamera
T640 45° - Die Infrarotkamera
T640bx 15° - Die Infrarotkamera
T640bx 25° - Die Infrarotkamera
T640bx 45° - Die Infrarotkamera
Preis je 2 Stück €
26650,00
25950,00
25950,00
26650,00
25950,00
25950,00
Prüf- & Messgeräte
539
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44238