Page 551 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 551
Wärmebildgebung
T4XX-Serie – MSX Digitalkamera, Touchscreen (inkl.- Wi-Fi)
Infrarot-Hochleistungskamera mit integrierter Digitalkamera, Touchscreen, Wi- Fi-Konnektivität, austauschbare Objektive und MSX® Bildverbesserung und automatische Ausrichtung. Holen Sie sich maximale Flexibilität und Effizienz dank des Wärmebildes mit 320 × 240 Pixel unserer neuen T400-Serie.
Artikel Beschreibung
T420
T440
T420bx
T440bx
Temperaturbereich
-20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
Zoom
x4 durchgehend
Schwerpunkt
Auto-Fokus und manuell
Displaygröße
3.5” color LCD
Nettogewicht
0,88 kg
Bestellcode
C6823598
C6823599
C6823600
C6823601
Artikel Beschreibung
FLIR T420 25° (incl. Wi-Fi)
FLIR T440 25° (incl. Wi-Fi)
FLIR T420bx 25° (incl. Wi-Fi)
FLIR T440bx 25° (incl. Wi-Fi)
Preis je Stück €
8495,00
9995,00
8495,00
9995,00
T600 Wärmebildkameras (inkl. Wi-Fi)
Hochleistungsfähige Wärmebilddarstellung mit integrierter 5-MP-Digitalkamera, austauschbaren Objektiven, Autofokus und großer 4,3”-Touchscreen-LC-Anzeige. Diese Wärmebildkameras kombinieren exzellente Ergonomie mit überragender Bildqualität, was für eine ultimative Bildklarheit und Genauigkeit mit umfangreichen Kommunikationsmöglichkeiten sorgt.
2
Artikel Beschreibung
T600 25°
T600 45°
Displaygröße
4.3” color LCD
Schwerpunkt
Auto-Fokus und manuell
Nettogewicht
1,3 kg
Temperaturbereich
-40°C to 650°C (-40°F to 1202°F)
Wärmeempfindlichkeit
x
Zoom
x4 durchgehend
Bestellcode
C6823666
C6823667
Artikel Beschreibung
FLIR T600 25° (incl. Wi-Fi) 480 x 360 Resolution
FLIR T600 45° (incl. Wi-Fi) 480 x 360 Resolution
Preis je Stück €
15995,00
15995,00
Prüf- & Messgeräte
537
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198004 196829