Page 545 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 545
Temperaturmessung | Feuchtigkeitsmessgerät
Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät 971
Wärmebildkamera
5,6 mRad für beste* räumliche Auflösung
80 × 80 (Ti95) oder 80 × 60 (Ti90) thermische Auflösung
3,5” Farb-LC-Anzeige, die bis zu 32 % größer als bei Konkurrenzmodellen*
ist, mit einstellbarer Helligkeit für beste Erkennung unter den meisten
Umgebungsbedingungen
IR-Fusion®-Technologie – Bild-in-Bild (nur Ti95) und vollständig auf Kamera sichtbar,
für einfache Identifizierung und Problemmeldung. In der SmartView®-Software
sind AutoBlendTM- und Bild-in-Bild-Modi verfügbar (beide Modelle), sodass Sie alle
Analysen und Bildanpassungen/-verbesserungen mit der enthaltenen SmartView®-
Software durchführen können.
Entnehmbare SD-Speicherkarte mit 8 GB und Drahtlos-SD-Karte mit 8 GB (wenn
zutreffend)
Thumbnail-Anzeigespeicher
Dateiformate .IS2, .BMP und .JPG in Imager; Export in mehrere Dateiformate aus der SmartView®-Software
Komfortable Direktübertragung der Bilder auf PC über enthaltenes USB-Kabel
Drahtlosbetrieb über Fluke ConnectTM-App (wenn zutreffend)
Arbeiten und analysieren Sie mit über 20 unterschiedlichen Fluke-Testwerkzeugen
von überall und jederzeit mit jedem Ihrer Teammitglieder. Mit dem ShareLiveTM-
Videoanruf holen Sie Bestätigungen ein, ohne den Arbeitsplatz verlassen zu müssen.
Fluke ConnectTM
Mit Fluke ConnectTM-App kompatibel (wenn zutreffend)
Mit dem ShareLiveTM-Videoanruf kommunizieren Sie mit Ihrem Team, obwohl Sie
sich an unterschiedlichen Orten befinden.
Mit der Fluke ConnectTM -Drahtlos-SD-Karte und der Fluke ConnectTM-App können
Sie ein Bild nun drahtlos auf Ihrem Smartphone oder in einer Geräteprotokolldatei in
der Fluke Cloud speichern. 2 Die Fluke ConnectTM-App und verknüpfbaren Werkzeuge sind der beste Weg, um
mit Ihrem Team in Kontakt zu bleiben, ohne Ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Mit über
20 verknüpfbaren Werkzeugen waren die Diagnose und Fehlerbehebung noch nie
einfacher.
Zur gleichzeitigen Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Messung von Taupunkt und Verdunstungstemperatur. Speicherkapazität von 99 Messwerten. Min/Max/Mittelwert und Data Hold. Ergonomisches Design mit Gürtelclip und schützendem Holster. Hintergrundbeleuchtete Doppelanzeige. Schutzkappe zum Aufdrehen. Batteriewechselanzeige.
Unverzichtbares Werkzeug für Wartungs- und Anlagentechniker, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker sowie für Experten, die die Luftqualität in Innenräumen bewerten müssen. Leichtes und kompaktes Instrument mit robustem Schutzholster und aufdrehbarer Schutzkappe für den Fühler.
Batterie Laufzeit
Alkali, 200 Stunden
Maße H x T x B
194 mm x 60 mm x 34 mm
Temperaturbereich
-20°C - +60°C
Nettogewicht
0,188 kg
Bestellcode
C3953048
Modell-Nummer
2418208
Preis je Stück €
229,00
445715 Feuchtigkeitsalarm mit Fernsonde
Bestellcode Teilenummer
C6917624 Ti90
C6917625 Ti95
Wärmebildqualität
80x60 pixels
80x80 pixels
Preis je Stück €
Das Hygro-Thermometer mit Fernsonde ist ideal für die Überwachung von Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) in Laboren, Lagerbereichen, Produktionsbereichen und anderen kontrollierten Umgebungen. Das Gerät besitzt eine Fernsonde, die entweder an das Messgerät geklemmt oder mit einem 18-Zoll- Kabel verlängert werden kann. Dadurch können Messungen hinter Wänden,
in Rohrleitungen und anderen Bereichen durchgeführt werden, die schwer zu erreichen sind. Auf einer LC-Anzeige mit großen Ziffern können Luftfeuchtigkeit und Temperatur gleichzeitig angezeigt werden. Das Messgerät beinhaltet einen integrierten Ständer, eine Wandhalterung und eine AAA-Batterie.
Preis je Bestellcode Globale Herstellerartikelnummer Stück €
C6879632 445715 47,95
Luftfeuchtigkeit
11 - 99 % RH
Temperaturbereich
-10 TO 60 C
Prüf- & Messgeräte
531
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200271
10855
212496