Page 543 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 543
Temperaturmessung
Infrarot Thermometer Fluke 566 & 568
HVACPro Thermometer 561
Leistungsmerkmale und Nutzen des 568 und 566: Messungen von -40 °C bis 800 °C (568) oder -40 °C bis 650 °C (566). Leicht zugängliche, erweiterte Funktionen durch Soft Key-Tasten und Punktmatrix-Display.
Messung kleinerer Objekte aus größerer Entfernung mit einem Abstandsverhältnis zum Messfleck von 50:1 (Fluke 568) bzw. 30:1 (Fluke 566).
Kompatibel mit allen Thermoelementen vom Typ K mit Mini-Steckverbinder, dadurch können bereits vorhandene Thermoelemente weiter verwendet werden.
Zuverlässige Messung einer Vielzahl von Oberflächen durch einstellbaren Emissionsgrad mit integrierter Werkstofftabelle .
Erfassung und Speicherung mehrerer Datenstellen (bis zu 99 mit dem Fluke 568 und 20 mit dem Fluke 566), die später heruntergeladen und angesehen werden können. Leichte Anpassbarkeit an unterschiedliche Lichtbedingungen durch zweistufige Hintergrundbeleuchtung.
Akustische und optische Alarmfunktionen warnen unmittelbar, wenn Messergebnisse außerhalb der eingestellten Grenzwerte liegen.
Schnelles Erkennen von Problemen mit den Min-/Max-/Mittelwert- und Differenzfunktionen.
Sofortige Kontaktmessungen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Thermoelement- Perlenmessfühler Typ K.
Zuverlässige Fehlersuche an Geräten mit nur 1% Toleranz.
Bedienmenü in sechs verschiedenen Sprachen einstellbar.
Zusätzliche Funktionalität (nur 568): Einfache Trenddarstellung und Datenanalyse mit der im Lieferumfang enthaltenen FlukeView® Forms Software.
Schneller Download gespeicherter Daten über den USB-Anschluss.
Darstellung der gespeicherten Daten auf Ihrem Laptop vor Ort über den USB- Anschluss.
Batterieschonung durch Stromversorgung des Digitalthermometers über den USB- Anschluss Ihres Laptops.
Vereint in einem Werkzeug alle Temperaturmessfunktionen, die Techniker bei Anwendungen im Heizungs- und Lüftungsgewerbe, der Klimatechnik und bei Kühlsystemen benötigen. Das Fluke 561 HVACPro führt sowohl kontaktlose als auch Kontaktmessungen durch und ersetzt damit andere Messgeräte. Es ist schnell, effizient und bedienerfreundlich und spart wertvolle Zeit und Arbeit.
Infrarot-Thermometer für schnelle Messungen aus der Nähe oder aus einiger Entfernung, ohne notwendige Hilfsmittel (wie z.B. eine Leiter). Kompatibel mit
allen Standard Mini-Verbindungen vom Typ K (Thermoelemente). Rohrsonde mit Klettverschluss für überhitzte oder unterkühlte Kontakte und Umgebungsmessungen. Einpunkt-Laserstrahl-Zielhilfe. Temperaturbereich optimiert für HVAC/R- Anwendungsbereiche. Einfache Emissionsfaktor-Einstellung für genaue Messungen in Rohren und Kanälen. tragbar, leichte Bauweise und Handhabung Leistungsstark – die Anlage muss während IR-Messungen nicht abgeschaltet werden. Funktionen für MIN, MAX und DIF-Temperaturmessungen erleichtern Ihnen die schnelle Erkennung von Problemen. Scannen Sie große Bereiche und kleine Objekte schnell und effizient. Beigefügter HVAC/R Messtechnik-Wegweiser erhöht Ihre Produktivität. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display bei dualen Temperaturmessungen. Min-, Max- und Dif-Funktion. Sieben Sekunden Data Hold. Zwei Jahre Gewährleistung.
Ausgestattet mit: Rohrsonde vom Typ K mit Klettverschluss, zwei Stück AA Batterien, Benutzerhandbuch und Wegweiser.
Bestellcode
C3953046
Hartschalenkoffer,
Preis je Stück €
182,00
2
Batterie Laufzeit
2x AA batteries, giving 12 hours operation
Maße H x T x B
176,9 mm x 163,6 mm x 51,8 mm
Temperaturbereich
-40°C - +550°C
Nettogewicht
340 g
Modell-Nummer
2837799
2837806
Batterie Laufzeit
Alkali, 12 Std typisch
Maße H x T x B
25,4 cm x 19,1 cm x 6,9 cm
Temperaturbereich
-40°C - +650°C
-40°C - +800°C
Nettogewicht
0,965 kg
1,026 kg
Bestellcode
C3972579
C3972580
Modell-Nummer
2837799
2837806
Preis je Stück €
407,00
509,00
Prüf- & Messgeräte
529
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10857
10854