Page 546 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 546
Wärmebildgebung
Ti100 Wärmebildkamera
Für eine vorausschauende Instandhaltung.
Wenn die Technologie Sie ausbremst, ist es nicht die richtige für Sie. Mit der innovativen, robusten und leicht zu bedienenden Thermografiekamera Ti100 für
den allgemeinen Gebrauch müssen Sie weniger Zeit für die Suche nach Problemen aufbringen und haben somit mehr Zeit für deren Behebung. Stabile, leichte, fokusfreie Thermografiekamera mit Funktion zum Anvisieren und Auslösen.
Robuste Einhandbedienung
Erleben Sie die leichteste, stabilste und am einfachsten zu bedienende professionelle Thermografiekamera auf dem Markt. Fokus, Laserpointer und Taschenlampe auf Knopfdruck. Einfache Bedienbarkeit. Niemand stellt robustere und ergonomischere Werkzeuge her als Fluke.
Vollständige Analyse & Reporting-Software, Lizenz kostenlos.
Ti105 Wärmebildkamera
Für eine vorausschauende Instandhaltung.
Wenn die Technologie Sie ausbremst, ist es nicht die richtige für Sie. Mit der innovativen, robusten und leicht zu bedienenden Thermografiekamera Ti100 für
den allgemeinen Gebrauch müssen Sie weniger Zeit für die Suche nach Problemen aufbringen und haben somit mehr Zeit für deren Behebung. Stabile, leichte, fokusfreie Thermografiekamera mit Funktion zum Anvisieren und Auslösen. IR-Fusion® Technologie
Erleben Sie die beste und benutzerfreundlichste IR-Fusionskamera. Flukes patentierte Technologie verschmilzt digitale und Infrarotbilder in einem einzigen Bild, so dass Problemstellen präzise dokumentiert werden können.
Robuste Einhandbedienung
Erleben Sie die leichteste, stabilste und am einfachsten zu bedienende professionelle Thermografiekamera auf dem Markt. Fokus, Laserpointer und Taschenlampe auf Knopfdruck. Einfache Bedienbarkeit. Niemand stellt robustere und ergonomischere Werkzeuge her als Fluke.
Vollständige Analyse & Reporting-Software, Lizenz kostenlos.
Batterie Laufzeit
4+ hours
Kamera Modi
full IR only
Datenübermittlungstyp
mini USB & SD card
Displaygröße
3 1/2 in
Displayart
LCD
Sichtfeld
22.5 °H x 31 °V
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP54
Temperaturbereich
-20 °C to +250 °C (-4 °F to +482 °F)
Wärmebildqualität
160x120 pixels
Wärmeempfindlichkeit
0,1°C
Batterie Laufzeit
4+ hours
Kamera Modi
PIP, FULL IR, FULL VISIBLE
Datenübermittlungstyp
mini USB & SD card
Displaygröße
3 1/2 in
Displayart
LCD
Sichtfeld
22.5 °H x 31 °V
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP54
2
Bestellcode
C4170575
Preis je Stück €
1995,00
Temperaturbereich
-20 °C to +250 °C (-4 °F to +482 °F)
Wärmebildqualität
160x120 pixels
Wärmeempfindlichkeit
0,1°C
Bestellcode
C4988248
Preis je Stück €
2995,00
532
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
36863
36864