Page 544 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 544
Temperaturmessung
Infrarot Thermometer
• Der breite Messbereich von -60 bis +625 °C erlaubt Temperaturmessungen in vielen Industrieanwendungen.
• Das Verhältnis Messentfernung/Messfleck von 16:1 gewährleistet präzise Temperaturmessungen auch aus der Ferne.
• Durch den festen Emissionsfaktor von 0,95 ist das Thermometer für viele Anwendungsfälle geeignet.
• Da die Höchsttemperatur immer angezeigt wird, kann der Anwender heiße Stellen identifizieren.
• Die automatische Abschaltfunktion sorgt für eine lange Batterielebensdauer
• Farbliche Darstellung mit Hinweis auf die Temperaturentwicklung.
Dual Laser Infrarot-Video- und Kontaktthermometer
Bestellcode
C3069598
Infrarot und Kontakt-Thermometer
2
Preis je Stück €
114,00
• Breiter Infrarot-Temperaturmessbereich von –50 bis +1000 °C.
• Kontakt-Temperaturmessbereich von –50 bis +1370 °C.
• Eingebaute Kamera für Fotos und Videos der Messungen; alle Messdaten können gespeichert, später abgerufen und an PCs exportiert werden.
• Umgebungsdaten wie Lufttemperatur, Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur und relative Luftfeuchtigkeit können angezeigt und gespeichert werden.
• Der Messfleck wird mit einem Doppel-Laservisier festgelegt.
• Das Verhältnis Messentfernung/Messfleck von 50 : 1 gewährleistet präzise Temperaturmessungen auch über größere Entfernungen und bei kleinen Messflecken.
• Der Anwender kann einen Emissionsfaktor zwischen 0,1 und 1,0 einstellen, so dass sich die meisten Oberflächentemperaturen bestimmen lassen.
• Der mitgelieferte Temperaturfühler TMDT 2-30 (max. 900 °C) wird für Berührungsmessungen verwendet. Die Verwendung beliebiger anderer SKF Temperaturfühler ist ebenfalls möglich.
• Vom Anwender wählbare Temperaturmessmodi: Maximum, Minimum, Durchschnitt, Differenz, Fühler-/Infrarot-Dualanzeige u.a.
• Datenprotokollierung zur Visualisierung von Temperaturtrends.
• Frei wählbare Alarme (mit Alarmton) für Maximal- und Minimaltemperaturen.
• Vom Anwender wählbare automatische Abschaltung für eine lange Batteriegebrauchsdauer.
• Widerstandsfähiger Tragekoffer im Lieferumfang enthalten.
Preis je Bestellcode Teilenummer Stück €
C6782485 TKTL 40 670,00
Infrarot- und Kontakt-Thermometer mit Doppel-Laservisier
• großer Infrarot-Temperaturmessbereich von - 60°C bis +1000°C
• Kontakt-Temperaturmessbereich von –64°C bis +1 400°C
• Mit dem Doppel-Laservisier legt der Anwender den Durchmesser der Messfläche fest und grenzt den Messbereich genau ein.
• Entfernungsverhältnis von 50:1; erlaubt präzise Temperaturmessung aus großer Distanz oder von sehr kleinen Messbereichen
• auswählbarer, variabler Emissionsgrad zwischen 0,1 und 1,0;
• ermöglicht die Messung der meisten Oberflächentemperaturen
• Mehrfache Temperaturmessungsarten auswählbar: Maximum, Minimum, Durchschnitt, Differenz und Fühlen/Doppelanzeige Infrarot, Scanfunktion
• Auswählbare hohe und niedrige Alarmstufe mit akustischem Warnsignal
• Automatische Abschaltung (modusabhängig), verlängert Lebensdauer der Batterie
• Infrarot-Temperaturmessbereich von -60 bis +625 °C.
• Kontakt-Temperaturmessbereich von -64 bis +1 400 °C.
• Das Verhältnis Messentfernung/Messfleck von 16:1 gewährleistet präzise Temperaturmessungen auch aus der Ferne.
• Der Anwender kann einen Emissionsfaktor zwischen 0,1 und 1,0 einstellen, so dass sich die meisten Oberflächentemperaturen messen lassen.
• Der Anwender kann zwischen unterschiedlichen Messungen auswählen: Höchsttemperatur, Mindesttemperatur, Durchschnittstemperatur, Differenztemperatur, Doppelanzeige Infrarot/Berührung, Scannen.
• Frei wählbare Alarme (mit Alarmton) für Maximal- und Minimaltemperaturen.
• Lange Batteriegebrauchsdauer durch automatische Abschaltung je nach Betriebsart
• Farbliche Darstellung mit Hinweis auf die Temperaturentwicklung.
Preis je Bestellcode Stück €
C3405815 221,00
Bestellcode
C3436664
Preis je Stück €
301,00
530
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
7399 7394
7400
218273