Page 547 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 547
Wärmebildgebung
Ti110 Wärmebildkamera
Ti125 Wärmebildkamera
Für eine vorausschauende Instandhaltung.
Wenn die Technologie Sie ausbremst, ist es nicht die richtige für Sie. Mit der innovativen, robusten und leicht zu bedienenden Thermografiekamera Ti100 für
den allgemeinen Gebrauch müssen Sie weniger Zeit für die Suche nach Problemen aufbringen und haben somit mehr Zeit für deren Behebung. Leichte, robuste, äußerst benutzerfreundliche, professionelle Bildgeber.
IR-OptiFlexTM Fokussystem
Entdecken Sie Probleme entscheidend schneller mit dem revolutionären und ultra- robusten Fokussystem von Fluke. Das IR-OptiFlex Fokussystem bietet Ihnen einen optimalen Fokus durch die Kombination von fokusfreier Benutzerfreundlichkeit und der Flexibilität des manuellen Fokussierens in einer einzigen Kamera!
IR-Fusion® Technologie
Erleben Sie die beste und benutzerfreundlichste IR-Fusionskamera. Flukes patentierte Technologie verschmilzt digitale und Infrarotbilder in einem einzigen Bild, so dass Problemstellen präzise dokumentiert werden können.
Robuste Einhandbedienung
Erleben Sie die leichteste, stabilste und am einfachsten zu bedienende professionelle Thermografiekamera auf dem Markt. Fokus, Laserpointer und Taschenlampe auf Knopfdruck. Einfache Bedienbarkeit. Niemand stellt robustere und ergonomischere Werkzeuge her als Fluke.
Vollständige Analyse & Reporting-Software, Lizenz kostenlos.
Für eine vorausschauende Instandhaltung.
Wenn die Technologie Sie ausbremst, ist es nicht die richtige für Sie. Mit der
innovativen, robusten und leicht zu bedienenden Thermografiekamera Ti100 für
den allgemeinen Gebrauch müssen Sie weniger Zeit für die Suche nach Problemen
aufbringen und haben somit mehr Zeit für deren Behebung. Stabile, leichte,
fokusfreie Thermografiekamera mit Funktion zum Anvisieren und Auslösen.
IR-OptiFlexTM Fokussystem
Entdecken Sie Probleme entscheidend schneller mit dem revolutionären und ultra-
robusten Fokussystem von Fluke
. Das IR-OptiFlex Fokussystem bietet Ihnen einen optimalen Fokus durch die
Kombination
von fokusfreier Benutzerfreundlichkeit und der Flexibilität des manuellen
Fokussierens in einer einzigen Kamera!
IR-Fusion® Technologie
Erleben Sie die beste und benutzerfreundlichste IR-Fusionskamera. Flukes
patentierte
Technologie verschmilzt digitale und Infrarotbilder in einem einzigen Bild, so dass Problemstellen präzise
dokumentiert werden können.
Robuste Einhandbedienung
Erleben Sie die leichteste, stabilste und am einfachsten zu bedienende professionelle Thermografiekamera auf dem Markt.
Fokus, Laserpointer und Taschenlampe auf Knopfdruck. Einfache Bedienbarkeit.
Niemand stellt
robustere und ergonomischere Werkzeuge her als Fluke.
Videoaufnahme mit mehreren Modi
Fokusfreie Videos in sichtbarem Licht und Infrarotaufnahmen mit vollständigen IR- Fusion-Funktionen. Überwachung von Prozessen über einen längeren Zeitraum, 2 leichtes Erstellen von Infrarotvideoberichten und Fehlersuche. IR-PhotoNotesTM-Anmerkungssystem
Identifizieren und beobachten Sie Inspektionsstellen, indem Sie digitale Bilder
wichtiger Informationen und umgebender Bereiche hinzufügen. So haben Sie immer
Referenzen zur Hand.
Fügen Sie Bilder von Ausrüstungen, Motortypenschildern, Arbeitsraumtüren oder andere
nützliche oder entscheidende Informationen hinzu.
Vollständige Analyse & Reporting-Software, Lizenz kostenlos.
Batterie Laufzeit
4+ hours
Kamera Modi
Full infrared, PIP, Full visible, Color alarm
Datenübermittlungstyp
mini USB
Displaygröße
3 1/2 in
Displayart
LCD
Sichtfeld
22.5 °H x 31 °V
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP54
Temperaturbereich
-20 °C to +250 °C (-4 °F to +482 °F)
Wärmebildqualität
160x120 pixels
Wärmeempfindlichkeit
0,1°C
Batterie Laufzeit
4+ hours
Kamera Modi
Full infrared, PIP, Full visible, AutoBlendTM, Color alarms
Datenübermittlungstyp
mini USB & SD card
Displaygröße
3 1/2 in
Displayart
LCD
Sichtfeld
22.5 °H x 31 °V
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP54
Temperaturbereich
-20 °C to +350 °C (-4 °F to +662 °F)
Wärmebildqualität
160x120 pixels
Wärmeempfindlichkeit
0,1°C
Bestellcode
C4584859
Preis je Stück €
3995,00
Bestellcode
C4988255
Preis je Stück €
4995,00
Prüf- & Messgeräte
533
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36867
36870