Page 542 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 542
Temperaturmessung
62 Max IR-Thermometer
Batterie Laufzeit
10 hours with laser and backlight on
Emmisionsgrad
0,10 - 1,00
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP54
Temperaturbereich
-30 °C to 500 °C (-22 °F to 932 °F)
Nettogewicht
0,225 kg
Fluke VT02 Visuelles IR Thermometer
Die neuen Fluke 62 MAX und 62 MAX+ Infrarot-Thermometer wurden speziell für Ihre Arbeitsanforderungen entwickelt und bringen alles mit, was Sie von den Experten
für Messinstrumente erwarten: Kompakte Größe, hohe Genauigkeit und sehr große Benutzerfreundlichkeit. Der Staub- und Spritzwasserschutz entspricht IP54. Präzise aber so stabil, dass auch ein Fall aus 3 Metern Höhe nicht schadet. Die 62 MAX und 62 MAX+ sind die einzigen IR-Thermometer auf dem Markt, die so hart im Nehmen sind, dass Sie völlig sorgenfrei damit arbeiten können.
Preis je Bestellcode Stück €
C4292652 99,00
Das Visual IR-Thermometer VT02 ist so praktisch wie ein punktweise messendes Thermometer und bietet gleichzeitig die Vorteile der visuellen Funktionen einer Wärmebildkamera. Dadurch entsteht eine vollkommen neue Messgeräte-Kategorie – eine Kamera für die Fehlersuche mit IR-Wärmekarte. Durch den Einsatz einer ultradünnen pyroelektrischen Technologie hat Fluke eine Möglichkeit gefunden, die Grenzen dieser Technologie neu zu definieren: Fluke hat als erstes Unternehmen ein Array vorgestellt, das dicht genug ist, um ein Infrarot-Wärmekarte zu erstellen. Das Visual IR-Thermometer VT02 ist komfortabel wie ein Infrarot-Thermometer und so aussagefähig wie eine Wärmebildkamera und bietet dazu noch die Bildfunktionen ähnlich wie eine Digitalkamera.
Integrierte Digitalkamera - Jeder Fluke Visuelle IR-Thermometer ist mit dieser Funktion ausgestattet.
Preis je Bestellcode Stück €
C4950851 495,00
Die neuen Fluke 62 MAX und 62 MAX+ Infrarot-Thermometer wurden speziell für Ihre Arbeitsanforderungen entwickelt und bringen alles mit, was Sie von den Experten
für Messinstrumente erwarten: Kompakte Größe, hohe Genauigkeit und sehr große Benutzerfreundlichkeit. Der Staub- und Spritzwasserschutz entspricht IP54. Präzise aber so stabil, dass auch ein Fall aus 3 Metern Höhe nicht schadet. Die 62 MAX und 62 MAX+ sind die einzigen IR-Thermometer auf dem Markt, die so hart im Nehmen sind, dass Sie völlig sorgenfrei damit arbeiten können.
Preis je Bestellcode Stück €
C4292658 119,00
Sichtfeld
20° x 20°
Temperaturbereich
-10 °C to +250 °C
Nettogewicht
300 kg
2
62 Max Plus IR-Thermometer
Batterie Laufzeit
8 hours with laser and backlight on
Emmisionsgrad
0,10 - 1,00
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP54
Temperaturbereich
-30 °C to 650 °C (-22 °F to 1202 °F)
Nettogewicht
0,255 kg
528
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
36889 36862 36888