Page 541 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 541
Temperaturmessung
445703 Big Digit Hygro-Thermometer
TH10 Temperaturmonitor mit USB-Datenspeicherung
Das Big Digit Hygro-Thermometer misst die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 10 und 99 % und die Temperatur zwischen -10 und 60 °C mit einer Genauigkeit von
±5 % rel. Luftfeuchtigkeit und ±1 °C. Die Messwerte werden mit 1” großen Ziffern auf einem großen Dual-LC-Bildschirm angezeigt, wobei eine Min./Max.-Funktion mit Rücksetzfunktion verfügbar ist. Es beinhaltet einen Ständer, eine Wandhalterung und eine AAA-Batterie.
Überwacht Temperaturpegel in Lagerhäusern, Lagerräumen, Gefrierschränken, Lieferwagen und Wasserschadensanierungen. Der Temperaturmonitor mit USB- Datenspeicherung kann bis zu 32.000 Messwerte aufnehmen, wobei folgende Datenabtastraten ausgewählt werden können: 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min,
10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h und 24 h. Er besitzt einen Temperaturbereich von -40 bis 70 °C mit einer Genauigkeit von ±1 °C. Es können Alarmgrenzwerte programmiert werden, die durch eine Statusanzeige mit roten, gelben und grünen LEDs kommuniziert werden. Der Datenspeicher besitzt ein Batterieleben von circa einem Jahr und kommt komplett mit einer 3,6-V-Lithiumbatterie, einer USB- Schutzkappe, einer Halterung und einer Windows-kompatiblen Analysesoftware.
Preis je Bestellcode Stück €
C6879629 47,95
RHT10 Feuchtigkeits- und Temperaturmonitor mit USB-Datenspeicherung
Bestellcode
C6879631
Preis je Stück €
39,95
SDL300 Temperatur- und Windstärkemessgerät mit Metallfähnchen und Datenspeicherung
Temperatur- und Windstärkemessgerät mit Metallfähnchen und Datenspeicherung für hohe Temperaturen von bis zu 70 °C und einer Windgeschwindigkeit von bis zu 6.900 Fuß/min (126 km/h). Es bietet eine anpassbare Datenabtastrate von 1 bis 3.600 Sekunden. Beinhaltet einen Metallfahnensensor mit 1,2 m langem Kabel.
Überwacht die Feuchtigkeits- und Temperaturpegel in Lagerhäusern, Lagerräumen, 2 Gefrierschränken, Lieferwagen und Wasserschadensanierungen. Der Feuchtigkeits-
und Temperaturmonitor mit USB-Datenspeicherung kann bis zu 32.000 Messwerte
aufnehmen (jeweils 16.000 für Feuchtigkeit und Temperatur). Die auswählbaren Datenabtastraten sind: 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h,
3 h, 6 h, 12 h und 24 h. Das Gerät bietet programmierbare Alarmgrenzwerte für die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Es besitzt einen Feuchtigkeitsmessbereich von 0 bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit, einen Temperaturbereich von -40
bis 70 °C und eine Genauigkeit von ±3 % relative Luftfeuchtigkeit und ±1 °C.
Der USB-Datenspeicher besitzt eine Batterieleben von einem Jahr und zeigt
den Taupunkt über die enthaltene Windows®-Software an. Komplett mit einer 3,6-V-Lithiumbatterie, einer USB-Schutzkappe, einer Halterung und einer Windows- kompatiblen Analysesoftware.
Temperaturbereich
0 TO 70 C
Typ J Temperaturbereich
-100 zu 1200 °C
Typ K Temperaturbereich
-10 zu 1300 °C
Maße
182x73x47.5 mm
Nettogewicht
487 g
Bestellcode
C6879628
Preis je Stück €
64,95
Bestellcode
C6879610
Globale Herstellerartikelnummer
SDL300
Preis je Stück €
369,95
Prüf- & Messgeräte
527
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199170
200270
200268 200269