Page 540 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 540
Temperaturmessung
Universal-Thermometer ThermoPen
Der SKFTMTP200 ist ein benutzerfreundliches, langlebiges Thermometer im Taschenformat. Sein robuster, beweglicher Temperaturfühler ermöglicht sicheren Oberflächenkontakt für genaue Temperaturmessungen.
Da kein Monteur auf dieses Gerät verzichten sollte, wird der ThermoPen mit einer praktischen Tragetasche, versehen mit einer Gürtelklemme, geliefert.
SDL200 4-Kanal-Thermometer mit Datenspeicherung
Das 4-Kanal-Thermometer erlaubt 6 Thermoelemente (J, K, E, T, R, S) und die 2-Kanal-Datenspeicherung erfolgt mit RTD-Sonden (Pt100 Ohm). Anzeige von [T1, T2, T3, T4] oder differentiellen Messwerten [T1-T2]. Offset-Anpassung für Nullfunktion zur Durchführung relativer Messungen. Benutzerprogrammierbare Abtastrate: 1 bis 3.600 Sekunden. Min./Max., Datenspeicherung, automatische Abschaltung. Komplett mit vier universellen Temperatursonden vom Typ K mit Wulstkern.
Type S Temperaturbereich
0 zu 1500 °C
Typ E Temperaturbereich
-50 zu 900 °C
Typ J Temperaturbereich
-100 zu 1150 °C
Typ K Temperaturbereich
-100 zu 1300 °C
Type R Temperaturbereich
0 zu 1700 °C
Typ T Temperaturbereich
-50 zu 400 °C
Maße
182x73x47.5 mm
Nettogewicht
500 g
• Kompaktes, ergonomisches Design
• Großer Messbereich, von - 40 bis 200 °C
• Temperaturanzeige in °C oder °F auswählbar
• Beweglicher Messfühler für besseren Oberflächenkontakt und hohe Messgenauigkeit
• Staubdicht und wasserbeständig, Schutzklasse IP65
• Funktion “Max. Temperatur” erlaubt Peak-Hold
• Automatische Abschaltung
• Sehr niedriger Stromverbrauch
Bestellcode
C1699793
TM55 Faltbares Taschenthermometer für Lebensmittel
2
Preis je Stück €
190,00
Bestellcode
C6879608
Globale Herstellerartikelnummer
SDL200
Preis je Stück €
264,95
SDL500 Hygro-Thermometer mit Datenspeicherung
Das kompakte, faltbare Lebensmittelthermometer besitzt ein ultraschallgeschweißtes, spritzgeschütztes (IP65) Gehäuse mit einer faltbaren, 2,4” langen Stahlsonde und verfügt über die NSF-Zertifizierung zur Temperaturmessung in Flüssigkeiten, Pasten und halbfesten Lebensmitteln. Messbereich: -40 bis
250 °C Es bietet eine schnelle Reaktionszeit von < 5 Sekunden in sich bewegenden Flüssigkeiten. Die Sonde kann in einem Winkel von 0° (Lagerung) und 180° positioniert werden. Ein integrierter Magnetstreifen haftet am Kühlschrank. Spülmaschinensicher (oberer Einschub).
Hygro-Thermometer mit Datenspeicherung Relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt und Verdunstungstemperatur. Anpassbare Datenabtastrate. Thermoelementeingang vom Typ K/J für Hochtemperaturmessungen. Große duale LC-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Aufzeichnen/Abrufen, Min./
Max., Datenspeicherung, automatische Abschaltung. Komplett mit Feuchte-/ Temperatursonde.
Taupunktbereich
-25.3 - 48.9°C
Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Temperaturbereich
0 - 50°C
Typ J Temperaturbereich
-100 zu 1200 °C
Typ K Temperaturbereich
-100 zu 1300 °C
Feuchtluft
-21.6 - 50°C
Maße
182x73x47.5 mm
Nettogewicht
655 g
Bestellcode
C6879617
Preis je Stück €
29,95
Bestellcode
C6879609
Preis je Globale Herstellerartikelnummer Stück €
SDL500 309,95
526
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
199207
7393
199151
199150