Page 539 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 539
Entfernungsmesser | Umgebungsüberwachung | Temperaturmessung
Laserdistanzmessgerät
Temperatur- und Umgebungsüberwachung
LASERDISTANZMESSGERÄT - 80 m /260 ft max. Messen Sie größere Entfernungen mit höherer Genauigkeit in noch mehr Anwendungen. Vertrauen Sie den Messgeräten von Fluke - mit den Werkzeugen von Fluke können Sie im Innen- und Außenbereich jederzeit professionell und genau arbeiten. Die nächste Generation der Laser-Entfernungsmesser bietet vielseitige Features und Funktionen.
Das FLIR MR77 Feuchtigkeitsmessgerät führt alle wichtigen und erweiterten Messungen durch, die Experten benötigen. Das robuste Design mit austauschbaren Sensoren reduziert Ausfallzeiten.
Austauschbarer Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Das integrierte IR- Thermometer ermöglicht schnelle, kontaktlose Oberflächentemperaturmessungen. Eine Stecksonde für Fernmessungen (im Lieferumfang) ermöglicht Feuchtigkeitsmessungen mit Kontakt. Die große LC-Anzeige ermöglicht eine klares Ablesen der Feuchte-, Luftfeuchtigkeits- und Lufttemperaturwerte. FLIR Tools Mobile verbindet das FLIR MR77 über Bluetooth* mit Ihrem kompatiblen Smartphone und Tablet.
Die METERLiNK®-Technologie integriert drahtlos Feuchtemesswerte in das Bild von METERLiNK-fähigen FLIR-Wärmebildkameras.
Alle Sensoren, die Sie benötigen: Integrierter, stiftloser Feuchtesensor, Temperatur- und relative Luftfeuchtigkeit, IR-Thermometer und externe Feuchtestiftsonde.
Preis je Bestellcode Stück €
C6823613 599,00
Kontaktthermometer
Bestellcode
C4940820
Bandbreite
80 m
Preis je Stück €
238,00
Laserdistanzmessgerät
Erhöhte Sichtbarkeit auf Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung Neigungssensor für Messungen in schwer
zugänglichen Bereichen
• Kompass für die korrekte Richtung der
2
Entfernungsmessung
• Automatische Endstückkorrektur: Beim Messen
von einem Rand oder einer Ecke erkennt ein integrierter
Sensor die Position dieser Halterung und ändert
automatisch den Referenzpunkt.
• Messung in bis zu 80 m (260 ft) Entfernung für 419D,
100 m (330 ft) für 424D
• Stativmodus für die Anbringung eines Stativs zur
Messungen von großen Entfernungen
• Absteckfunktion
• Verbesserte Pythagoras-Berechnung zur indirekten
Bestimmung der Entfernung indirekt durch drei andere Messungen • Akustisches Bedienteil-Feedback
• Speicherung der letzten 20 Messungen für schnelles
Aufrufen der Entfernung
• Hohe Umgebungsschutzklasse (gegen Spritzwasser
geschützt und staubdicht) mit IP54-Abdichtung
Bestellcode Bandbreite
C6008309 100m
• Kontakt-Temperaturmessbereich von –200 bis +1372 °C.
• Der Temperaturfühler TMDT 2-30 (max. 900 °C) gehört zum Lieferumfang. Er ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Berührungsmessungen geeignet.
• Für jedes SKF Thermometer geeignet, einschließlich dem im Lieferumfang der SKF Induktions-Anwärmgeräte enthaltenen TIH P20.
• Bei gleichzeitigem Anschluss von zwei SKF Temperaturfühlern lässt sich wahlweise die Fühlertemperatur oder die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Fühlern messen.
• Temperaturanzeige wahlweise in °C, °F oder K.
• Stoppen der Temperaturanzeige zur besseren Messwertablesung.
• Anzeige von Mindest-, Höchst- und Durchschnittstemperaturen zusammen mit einem Zeitstempel.
• Vom Anwender einschaltbare Automatikabschaltung zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
Bestellcode
C6782473
Teilenummer
TKDT 10
Preis je Stück €
220,00
Preis je Stück €
341,00
Prüf- & Messgeräte
525
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36887 36886
218275
196880