Page 534 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 534
Tachometer | Stethoskop | Endoskop
Digital Geschwindigkeitsmesser
Der SKF TKRT 10 ist ein benutzerfreundliches Präzisionsinstrument zur schnellen Messung von Drehzahlen und Lineargeschwindigkeiten. Das Gerät misst wahlweise durch Direktkontakt oder berührungslos per Laser. Durch den integrierten Laser und mehrere mitgelieferte Kontaktfühler eignet sich das vielseitige Gerät für die unterschiedlichsten Anwendungen.
• Breiter Drehzahlmessbereich: bis zu 99 999 min-1 (Lasermessung) bzw. 20 000 min-1 (Kontaktmessung).
• Verfügbare Messmodi: Drehzahl, Gesamtumdrehungen, Frequenz, Umfangsgeschwindigkeit, Länge (metrisch und inch) u.a.
• Der Laser wird für sichere und schnelle berührungsfreie Drehzahlmessungen bei Entfernungen von bis zu 0,5 m eingesetzt.
• Das große, hintergrundbeleuchtete LCD-Display sorgt für eine einfache Ablesung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
• Der zulässige Messwinkel von ±45 ° zum Messobjekt erleichtert das Messen.
• Bis zu 10 Messwerte können gespeichert und später wieder abgerufen werden. • Kompaktes Design; einfache Handhabung durch einhändige Bedienung.
• Praktisches Kunststoff-Etui im Lieferumfang.
Elektronisches Stethoskop
Das TMST 3 von SKF ist ein hochwertiges Gerät zur Erkennung störender Maschinenteile durch Identifikation von Maschinengeräuschen. Das TMST 3 umfasst einen Kopfhörer, zwei Tastspitzen unterschiedlicher Länge (70 und 220 mm) und eine Demo-CD mit den am häufigsten vorkommenden, störenden Maschinengeräuschen, komplett mit Zubehör in einer robusten Transporttasche.
Bestellcode
C1699785
Endoskope
Preis je Stück €
708,00
Bestellcode Teilenummer
C6782483 TKRT 10
RPM33 Kontakt-/Laser-Fototachometer
2
Preis je Stück €
196,00
Das Kontakt-/Laser-Fototachometer im Miniformat kombiniert das Kontakt- (2 bis 19.999 U/min) und Nicht-Kontakt-Modell (2 bis 99.999 U/min) für die Nutzung in praktisch allen Anwendungen. Laserführung bei größeren Abständen (500 mm)
in kontaktlosen Messungen. Kontaktlose Drehzahlmessungen von rotierenden Objekten, indem der integrierte Laser auf das am Objekt angebrachte Spiegelband ausgerichtet wird. Die Messwerte werden auf einer fünfstelligen LC-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung wiedergegeben. Es können zehn Datensätze mit vier Parametern (Messung, Max., Min. und Durchschnitt) gespeichert und aufgerufen werden. Komplett mit Kontaktrad für lineare Schnittgeschwindigkeit (0 bis 1.999,9 m/ min) oder Drehzahlmessungen, 9-V-Batterie, Spiegelband und Tragekoffer.
SKF Endoskope sind führende Inspektionswerkzeuge zur Überprüfung von inneren Maschinenteilen. Sie minimieren die Notwendigkeit, Maschinen für eine Inspektion zu zerlegen und sparen dadurch Zeit und Geld. Über den kompakten 3,5 Zoll- Monitor mit Hintergrundbeleuchtung lassen sich Stand- und Videobilder speichern, erneut abrufen sowie herunterladen. Für verschiedenste Anforderungen stehen drei Ausführungen zur Verfügung, die dank ihrer starken, variablen LED-Lichtquelle auch Kontrollen in dunklen Bereichen erlauben.
• Eine hochauflösende Miniatur-Kamera mit bis zu 2-fachem digitalem Zoom bietet ein deutliches, scharfes Vollbild.
• Erhältlich mit einer Glasfaserleitung von 1 Meter Länge in drei verschiedenen Ausführungen: flexibel, halbflexibel oder mit Gelenkspitze.
• Der kleine Durchmesser (5,8 mm) mit breitem Öffnungswinkel erlaubt den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
• Der im Lieferumfang enthaltene Seitenansicht-Adapter ermöglicht die Inspektion von z. B. Rohrwänden.
• Leistungsstarke Magnete und eine Stativhalterung auf der Rückseite der Einheit ermöglichen auch den „freihändigen“ Einsatz.
• Auf der mitgelieferten SD-Karte können bis zu 50 000 Fotos oder 120 Minuten Videoaufnahmen abgespeichert werden.
• Längere flexible und halbflexible Glasfaserleitungen sind als Zubehör erhältlich.
Bestellcode
C3877229
C3928035
C3758406
Artikel Beschreibung
Preis je Stück €
Endoskopschlauch 899,00
Preis je Stück €
167,95
Halbsteifer Endoskopschlauch
Endoskopschlauch mit Gelenk- spitze
899,00
1438,00
Bestellcode Frequenz
C6879614 333 Hz
520
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
199195
223842
7422 7453