Page 532 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 532
Wellenausrichtung | SKF Riemenfrequenzmesser | Riemenausrichtung
Laser-Equilign
Der FAG Top-Laser EQUILIGN ist ein Ausrichtsystem für gekoppelte und ungekoppelte Wellen bei Motoren, Pumpen, Ventilatoren und Getrieben mit Wälzlagern.
Alle Teile des Wellenausrichtgeräts werden in einem Koffer verpackt geliefert.
Ein umfangreiches Zubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Basisgeräts FAG Top-Laser EQUILIGN. Die Zubehörteile können einzeln oder als Set in einem handlichen, robusten Koffer bestellt werden.
Laser Trummy2
Der robuste und handliche FAG Top-Laser TRUMMY2 ist ein optisch-elektronisches Handmessgerät für die Riemenspannung (Trumkraft).
Die richtige Riemenspannung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine maximale Lebensdauer des Riementriebs. Ferner verringert sich der Verschleiß der Antriebskomponenten, die Energiekosten sinken und die Wirtschaftlichkeit steigt.
Der FAG Top-Laser TRUMMY2 besteht aus einer kabellosen Messsonde zum Direktanschluss, einer Messsonde mit Kabel für schwer zugängliche Stellen und einem Handbediengerät, das die relevanten Kenngrößen zur Riemenspannung als Frequenz in Hz oder Kraft in N anzeigt.
Bestellcode
C5079773
SKF Riemenfrequenzmesser
2
Preis je Stück €
6056,40
Die einfache und sichere
Bestellcode
C2365523
Laser Smarty2
Frequenzbereich
10 - 800 Hz
Preis je Stück €
485,59
Für schnelle, präzise und einfache Bandspannungsmessungen
Die Aufrechterhaltung der erforderlichen Bandspannung ist Voraussetzung
für eine gute Leistung und Gebrauchsdauer des gesamten Riemenantriebs, einschließlich der Lager. Vor dem Einstellen der Bandspannung muss eine genaue Bandspannungsmessung durchgeführt werden. Der SKF Riemenfrequenzmesser, eines der genauesten Riemenmesswerkzeuge überhaupt, erledigt diese Aufgabe professionell.
Das Messgerät besteht aus einer tragbaren Anzeige und einem optischen Sensor.
Es ist für eine Vielzahl von Riemenarten geeignet und misst die Bandspannung kontaktfrei. Das Gerät ist so konzipiert, dass das Risiko von Mess- und Bedienfehlern sehr niedrig ist. Es ist sehr bedienerfreundlich und liefert schnelle, reproduzierbare Messergebnisse, die nur wenige Arbeitsschritte erfordern.
Preis je Bestellcode Stück €
Der FAG Top-Laser SMARTY2 ist ein Linienlaser zum Ausrichten von Riemenscheiben und Kettenrädern mit einem Durchmesser größer als 60 mm.
Das Ausrichten von Riemenscheiben und Kettenrädern senkt den Verschleiß und Energieverlust an Zugmitteltrieben, deren Lagern und Dichtungen. Es entsteht weniger Wärme, die Laufzeit und Zuverlässigkeit der Maschinen steigen.
Bestellcode
Preis je Stück €
647,82
C3702075 *** C2365520
518
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
42427 45497
45504
45503