Page 536 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 536
Videoskop
VS70-Videoskop-Kit
Das FLIR VS70 ist ein robustes, wasserdichtes und stoßfestes Videoskop mit intuitiven Handteilsteuerungen, die Benutzern die Manövrierung der schmalen Kamerasonde in engen Bereich ermöglicht, um lebendige und scharfe Videos
und Bilder auf dem 5,7” großen LC-Farbbildschirm anzuzeigen. Erweiterte Inspektionslösungen, Erweiterungskameras und Add-On-Zubehör ermöglichen es dem Benutzer, das FLIR VS70 auf viele unterschiedliche Inspektionsanforderungen auszuweiten.
Das gummiverstärkte Gehäuse ist wasserfest und kann Stürze aus zwei Metern Höhe aushalten (Schutzklasse IP67). Mit den Handteilsteuerungen kann der Benutzer Kamerawinkel von 90° und 180° auswählen. Es können Videos und Bilder aufgenommen werden, die über SD-Karte oder USB-Anschluss auf
einen PC übertragen werden können. Stimmbearbeitbare Videoaufzeichnungen ermöglichen das Hinzufügen wichtiger Details (Headset enthalten). Die erweiterte Batterielebensdauer erlaubt einen ganzen Inspektionstag ohne Aufladen. Mit dem USB-basierten Ladesystem kann der Benutzer das Gerät zuhause, unterwegs oder am Auftragsort aufladen. Das Basissystem ist außerdem mit einer Vielzahl von Handteilen, Kamerasonden und Drahtlosoptionen erhältlich.
6,5-mm-Kamerazubehörkit VSC65-A
Bestellcode
C6823650
Preis je Stück €
129,00
Bestellcode
C6823617
C6823619
C6823618
C6823620
C6823621
C6823630
Teilenummer Artikel Beschreibung
VS70-1 General Purpose Long Focus Combo (Wired)
VS70-1w Wireless General Purpose Combo
VS70-2 Small Opening Short Focus Combo (Wired)
VS70-3 Articulation Combo (Wired), Long Focus
VS70-3w Wireless Articulation Combo
VS-2PC 2 Meter Patch Cable
Preis je Stück €
1999,00
2495,00
2249,00
2999,00
3795,00
89,00
Auswahlübersicht
Abgestimmte Lösungen
Das FLIR VS70 ist mit einer Vielzahl von Sonden und anderen Zubehörteilen erhältlich, die Benutzern die Schaffung von selbst konfigurierten Lösungen ermöglichen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Eines dieser Zubehörteile ist der Videoskoptransmitter (VST) – ein universeller Drahtlostransmitter für alle Kameras.
Wählen Sie den korrekten optischen Kameraaufsatz für die Lang- und Makrobrennweite des VS70, um Ihre Auftragsanforderungen zu erfüllen.
Bestellcode
C6823633 C6823634 C6823627 C6823628 C6823631 C6823632 C6823625 C6823626 C6823641 C6823640 C6823644 C6823645 C6823642 C6823643 C6823651 C6823649 C6823659
C6823648 C6823646 C6823661 C6823660 C6823635 C6823639 C6823657 C6823656
Teilenummer
VSA2-2M-W
VSA2-2W
VSA2-1M-W
VSA2-1-W
VSA2-2
VSA2-2M
VSA2-1
VSA2-1M
VSC41-2RM
VSC39-1FM
VSC58-2R
VSC58-2RM
VSC58-1R
VSC58-1RM
VSC80-2R
VSC80-1R
VSC2-58- 1FM VSC65-17S
VSC65-12S VSC58-30M VSC58-20M VSC25 VSC28 VSS-30 VSS-20
Art(en)
2-Way Articulation Wireless Handset with integrated cable and camera
2-Way Articulation Wired Handset with integrated cable and camera
Small Diameter Cameras with cables General Purpose Cameras with cables
Dual Camera with cable
Rigid Probe Cameras with handle
Small Opening Camera on Long-Reach Cable Detachable Cameras for use with Plumbing Spool Cables Plumbing Spool Cables for use with Detachable Cameras
Durchmesser (mm)
6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 4,1 mm 3,9 mm 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm 8.00 mm 8.00 mm 5,8 mm
6,5 mm 6,5 mm 5,8 mm 5,8 mm 25,00 mm 28,00 mm
Länge Auflösung Sichtfeld
2m 307200 56° 2m 307200 56° 1m 307200 56° 1m 307200 56° 2m 307200 56° 2m 307200 56° 1m 307200 56° 1m 307200 56° 2m 76800 56° 1m 76800 56° 2m 307200 56° 2m 307200 56° 1m 307200 56° 1m 307200 56° 2m 307200 56° 1m 307200 56° 1m 307200 56°
0,43 m 307200 56° 0,3 m 307200 56° 30 m 76800 56° 20 m 76800 56°
307200 72° 307200 110°
30 m 20 m
Datenausgabe
Preis je Stück €
2395,00 2395,00 2195,00 2195,00 1895,00 1895,00 1495,00 1495,00 1095,00
945,00 845,00 845,00 695,00 695,00 649,00 465,00
1295,00
1595,00 1295,00 3495,00 2599,00
445,00
499,00 1695,00 1295,00
2
Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless
Wireless Wireless Wireless Wireless
Wireless Wireless
mit vst mit vst mit vst mit vst mit vst mit vst mit vst mit vst mit vst mit vst mit vst mit vst mit vst
mit vst mit vst mit vst mit vst
mit vst mit vst
522
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
196898
196956 196942