Page 535 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 535
Stroboskop | Videoskop
Stroboskop
VS70-Videoskop
Die SKF Stroboskope sind tragbar, kompakt, einfach zu bedienende Stroboskope, die die Bewegung von rotierenden oder Kolbenmaschinen eingefroren erscheinen zu ermöglichen. Sie ermöglichen Anwendungen wie Ventilatorschaufeln, Kupplungen, Zahnräder, Werkzeugmaschinenspindeln und Bandlaufwerke überprüft werden während der Ausführung.
• verschiedene Anwendungsbereiche durch Blitzfrequenz von bis zu 12.500 Blitze pro Minute
• Gut lesbare LCD-Anzeige
• Xenon-Blitzröhre mit einer Mindestbetriebsdauer von 100 Millionen Blitzen
Das FLIR VS70 ist ein robustes, wasserdichtes und stoßfestes Videoskop mit intuitiven Handteilsteuerungen, die Benutzern die Manövrierung der schmalen Kamerasonde in engen Bereich ermöglicht, um lebendige und scharfe Videos
und Bilder auf dem 5,7” großen LC-Farbbildschirm anzuzeigen. Erweiterte Inspektionslösungen, Erweiterungskameras und Add-On-Zubehör ermöglichen es dem Benutzer, das FLIR VS70 auf viele unterschiedliche Inspektionsanforderungen auszuweiten.
Das gummiverstärkte Gehäuse ist wasserfest und kann Stürze aus zwei Metern Höhe aushalten (Schutzklasse IP67). Mit den Handteilsteuerungen kann der Benutzer Kamerawinkel von 90° und 180° auswählen. Es können Videos und Bilder aufgenommen werden, die über SD-Karte oder USB-Anschluss auf
einen PC übertragen werden können. Stimmbearbeitbare Videoaufzeichnungen ermöglichen das Hinzufügen wichtiger Details (Headset enthalten). Die erweiterte Batterielebensdauer erlaubt einen ganzen Inspektionstag ohne Aufladen. Mit dem USB-basierten Ladesystem kann der Benutzer das Gerät zuhause, unterwegs oder am Auftragsort aufladen. Das Basissystem ist außerdem mit einer Vielzahl von Handteilen, Kamerasonden und Drahtlosoptionen erhältlich.
• Ersatzblitzröhre zur Verkürzung von Ausfallzeiten im Lieferumfang enthalten • Bis zu 2,5 Stunden Dauerbetrieb mit einer Akku-Ladung
Bestellcode
Preis je Stück €
C3467365 778,00
LED Stroboskop
Die SKF Stroboskope sind tragbar, kompakt, einfach zu bedienende Stroboskope, die die Bewegung von rotierenden oder Kolbenmaschinen eingefroren erscheinen zu ermöglichen. Sie ermöglichen Anwendungen wie Ventilatorschaufeln, Kupplungen, Zahnräder, Werkzeugmaschinenspindeln und Bandlaufwerke überprüft werden während der Ausführung.
• Stromsparende LED-Lichtquelle erlaubt eine Mindestbetriebsdauer von zwölf Stunden bei typischem Betrieb
• Helles und starkes Blitzlicht sorgt für eine gute Ausleuchtung auch aus der Entfernung, bei gleichzeitiger Fokussierung auf den relevanten Bereich; ideal für den Einsatz im Freien
• Blitzfrequenz von bis zu 300.000 Blitzen pro Minute – geeignet für die meisten Anwendungen im Hochdrehzahlbereich. Für Routine-Inspektionen ist der starke Lampen-Modus zweckmäßig
• Mitgelieferter Laser-Fernsensor erleichtert die Synchronisierung der Blitzfolge und die Verwendung des Stroboskops als Drehzahlmesser
• Gut lesbare LCD-Anzeige zeigt die Anwendereinstellungen an und ermöglicht das einfache Abrufen von zehn anwenderspezifischen Blitzfolgen
• Bei Verwendung des optionalen Kabels TKRS C1 kann das TKRS 20 an einen SKF Microlog angeschlossen werden
Preis je Bestellcode Stück €
C3436659 1017,00
Bestellcode
C6823624
VST-Drahtlostransmitter
Preis je Stück €
1695,00
2
Bestellcode
C6823629
Preis je Stück €
349,00
Prüf- & Messgeräte
521
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7419 7417
196921
196916