Page 533 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 533
Riemenausrichtung | Tachometer
Ausrichtsystem für Riemenscheiben
Ausrichtsystem für Riemenscheiben
Einer der Hauptgründe für den vorzeitigen Ausfall von Keilriementrieben ist die unzureichende Ausrichtung der Riemenscheiben. Nicht fluchtende Riemenscheiben verursachen erhöhten Verschleiß, Geräusche, Schwingungen und letztendlich Maschinenstillstand.
SKF TKBA 40 richtet das Rillenprofil der Riemenscheiben aus. Das System besteht lediglich aus zwei Komponenten – einem Laser und einer Empfangseinheit – und lässt sich schnell und unkompliziert mittels Keilführungen und leistungsstarker Magneten befestigen. Die dreidimensionale Signalverarbeitung des Empfängers ermöglicht die schnelle Erkennung von Fluchtungsfehlern. Das Gerät zeigt an, ob die Fehler in der waagerechten, in der senkrechten oder in beiden Ebenen vorhanden sind. Der Bediener kann anschließend die erforderlichen Anpassungen vornehmen.
• Vereinfacht gleichzeitige Einstellung von Riemenspannung und Ausrichtung
• Keilführungen erleichtern Ausrichtung vieler Keilriemenscheiben
• Maximale Messtrecke 6 m
• Optionaler Spezialadapter für die Ausrichtung von mehrprofiligen Riemen und von Zahnriemen sowie von Kettenrädern.
Mit den Systemen SKF TKBA 10 können Riemenscheiben und Kettenräder an den Seitenflächen ausgerichtet werden. Die Ausrichteinheit haftet magnetisch an den Innen- oder Außenseiten aller gängigen Riemenscheiben und Kettenräder. Es gibt keine Kleinteile oder Visiere, die verloren gehen können. Die Sendeeinheit emittiert eine Laserlinie zum Reflektor auf der gegenüberliegenden Riemenscheibe. Parallel- und Winkelversatz sind durch Abgleich mit der Bezugslinie auf dem Reflektor direkt erkennbar. Die reflektierte Laserlinie auf der Sendeeinheit gibt den waagerechten Gesamtfluchtungsfehler an.
• Leistungsstarke Magnete erlauben eine schnelle und einfache Befestigung.
• Vereinfachte gleichzeitige Einstellung von Riemenspannung und Ausrichtung.
• Geeignet für alle gängigen Antriebe mit Keilriemen, Verbundkeilriemen, Keilrippenriemen und den meisten anderen Riemen sowie mit Kettenrädern.
• Das Ausrichtsystem SKF TKBA 10 hat einen roten Laser und kann für Entfernungen bis 3 m eingesetzt werden.
• Das robuste Aluminiumgehäuse gewährleistet Stabilität und Genauigkeit während der Ausrichtung.
Bestellcode
C6304264
Teilenummer
TKBA 10
Preis je Stück €
1157,00
Bestellcode
C6155787
Teilenummer
TKBA 40
Preis je Stück €
1623,00
Ausrichtsystem für Riemenscheiben
Multifunktions-Tachometer
Mit den Systemen SKF TKBA 20 können Riemenscheiben und Kettenräder an den Seitenflächen ausgerichtet werden. Die Ausrichteinheit haftet magnetisch an den Innen- oder Außenseiten aller gängigen Riemenscheiben und Kettenräder. Es gibt keine Kleinteile oder Visiere, die verloren gehen können. Die Sendeeinheit emittiert eine Laserlinie zum Reflektor auf der gegenüberliegenden Riemenscheibe. Parallel- und Winkelversatz sind durch Abgleich mit der Bezugslinie auf dem Reflektor direkt erkennbar. Die reflektierte Laserlinie auf der Sendeeinheit gibt den waagerechten Gesamtfluchtungsfehler an.
• Leistungsstarke Magnete erlauben eine schnelle und einfache Befestigung.
• Vereinfachte gleichzeitige Einstellung von Riemenspannung und Ausrichtung.
• Geeignet für alle gängigen Antriebe mit Keilriemen, Verbundkeilriemen, Keilrippenriemen und den meisten anderen Riemen sowie mit Kettenrädern.
• Das Ausrichtsystem SKF TKBA 20 hat einen gut sichtbaren grünen Laser und kann für Entfernungen bis 6 m eingesetzt werden. Das System ist auch für den Außeneinsatz bei hellem Tageslicht geeignet.
• Das robuste Aluminiumgehäuse gewährleistet Stabilität und Genauigkeit während der Ausrichtung.
• • Wählbare Messbetriebsarten:
• - Umdrehungen pro Minute, Umdrehungen pro Sekunde , Meter, Fuß oder Yard
pro Minute oder Sekunde,
• - Strecke oder Drehzahl
• - Zeitintervall
• • Auf Grund ausgedehnter Messbereiche und unterschiedlicher Betriebsarten
eignet sich der SKF TKRT 20 zur Geschwindigkeitsmessung in vielen
Anwendungsbereichen
• • Der große Messwinkel von ± 80° erlaubt Geschwindigkeitsmessungen auch an
schwer zugänglichen Stellen
• • Das optische Lasersystem erlaubt einfache und schnelle Messungen aus sicherer
Distanz von rotierenden Maschinen
• • Das große, verstellbare LCD Display macht einfaches Ablesen auch dann
möglich, wenn das Messgerät in eine Anlage eingeführt werden muss
• • Kompaktes Design; einfache Handhabung durch einhändige Bedienung
• • robustes Kunststoff-Etui im Lieferumfang
• • Das TKRT 20 bietet die Anschlussmöglichkeit eines optional erhältlichen externen
2
Bestellcode
C6699285
Teilenummer
TKBA 20
Preis je Stück €
1391,00
Lasersensors
Bestellcode
C6155788
Teilenummer
TKRT 20
Preis je Stück €
461,00
Prüf- & Messgeräte
519
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
227748 227747
7414
7391