Page 531 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 531
Ausgleichsscheiben | Wellenausrichtung
Laser Shim
Wellenausrichtsystem
Das schnelle, einfache und kostengünstige System für die laserunterstützte Wellenausrichtung.
Bekanntlich sind schlecht fluchtende Wellen für bis zu 50% aller Maschinenausfälle verantwortlich. Durch eine präzise Wellenausrichtung lassen sich viele Produktionsunterbrechungen und ungeplante Stillstandszeiten verhindern und Produktionseinbußen vermeiden.
TKSA 20 ist ein bedienerfreundliches Ausrichtsystem für Wellen, das von jedem Techniker auch ohne Einweisung bedient werden kann. Verglichen mit dem herkömmlichen Ausrichten per Messuhr ist die Wellenausrichtung erheblich einfacher, da die erforderlichen Einstellungen ohne zusätzliche Berechnungen vorgenommen werden können. Das TKSA 20 ist zu einem attraktiven Preis erhältlich und amortisiert sich schnell in der Praxis.
Preis je Stück €
2989,00
Passplatten FAG Top-Laser SHIM dienen der Beseitigung von vertikalen Fluchtungsfehlern oder Kippfüßen.
Bestellcode Größenbereich
C3311040 0,05 - 1,0 mm
Wellenausrichtsystem
Preis je Stück €
1058,79
Bestellcode
C2430034
Teilenummer
TKSA 20
Wellenausrichtsystem
2
Mit dem SKF TKSA 11 beginnt eine neue Generation von Wellenausrichtsystemen. Das System arbeitet mit Smartphones und Tablets zusammen und führt den Anwender mit einfachen Anweisungen durch das gesamte Verfahren. Das
TKSA 11 legt seinen Schwerpunkt auf die zentralen Ausrichtungsaufgaben. Das bedienerfreundliche Einstiegsgerät arbeitet hochpräzise. Es ist das weltweit
Das lasergestützte Wellenausrichtsystem mit Speicher und Sharing-Funktionen.
Bekanntlich sind schlecht fluchtende Wellen für bis zu 50% aller Maschinenausfälle verantwortlich. Durch eine präzise Wellenausrichtung lassen sich viele Produktionsunterbrechungen und ungeplante Stillstandszeiten verhindern und Produktionseinbußen vermeiden.
Durch sein übersichtliches Grafikdisplay lässt sich das TKSA 40 sehr einfach bedienen. Über USB-Kabel können Messdaten auf PCs übertragen und dort
weiter verarbeitet werden. Verglichen mit herkömmlichen Verfahren ist die Wellenausrichtung erheblich einfacher. Der Bediener muss lediglich die Anweisungen auf dem Display ausführen, um eine perfekte Ausrichtung zu erreichen.
erste Gerät mit induktiven Näherungssensoren und erlaubt eine zuverlässige Wellenausrichtung auch bei kleinem Budget.
Bestellcode Teilenummer
C6920281 TKSA 11
Preis je Stück €
***
Bestellcode
C2558336
Teilenummer
TKSA 40
Preis je Stück €
5534,00
Prüf- & Messgeräte
517
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
218278 45502
7380
7377