Page 530 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 530
Ausgleichsscheiben
Ausgleichsscheiben
Präzise Ausrichtung von Maschinen ist Grundvoraussetzung für einen störungsfreien Betrieb. SKF Ausgleichsscheiben stehen in fünf verschiedenen Größen und jeweils 10 verschiedenen Stärken zur Verfügung.
• aus hochwertigem Edelstahl, wiederverwendbar • Einfach zu montieren und zu entfernen
• Enge Toleranzen für präzises Ausrichten
• Scheibendicke eindeutig gekennzeichnet
• voll entgratet
• Ausgleichsscheiben sind im Zehnerpack erhältlich, komplette Sätze sind ebenfalls erhältlich
TMAS 340
Shim Dicke (mm): 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,40, 0,50, 0,70, 1,00, 2,00
Shim Größen (mm): 100x100, 125x125
Menge: 20 Stücke jeder Dicke / Größe Kombination, mit Ausnahme der Ausgleichsscheiben mit Dicken von 2,00 mm (10 Stück / typisch).
TMAS 360
Shim Dicke (mm): 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00
Shim Größen (mm): 50x50, 75x75, 100x100
Menge: 20 Stücke jeder Dicke / Größe-Kombination.
TMAS 380
Shim Dicke (mm): 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,40, 0,50, 0,70, 1,00, 2,00 Shim Größen (mm): 50x50, 75x75
Menge: 20 Stücke jeder Dicke / Größe-Kombination.
TMAS 510
Shim Dicke (mm): 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,40, 0,50, 0,70, 1,00, 2,00
Shim Größen (mm): 50x50, 75x75, 100x100
Menge: 20 Stücke jeder Dicke / Größe Kombination, mit Ausnahme der Ausgleichsscheiben mit Dicken von 2,00 mm (10 Stück).
2
TMAS 720 (in 2 Werkzeugkisten geliefert, um zu kennzeichnen leicht zu tragen)
Shim Dicke (mm): 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,40, 0,50, 0,70, 1,00, 2,00
Shim Größen (mm): 50x50, 75x75, 100x100, 125x125
Menge: 20 Stücke jeder Dicke / Größe Kombination, mit Ausnahme der Ausgleichsscheiben mit Abmessungen und 2.00x100x100 2.00x125x125 (10 Stücke / typisch).
TMAS 50 / KIT
Shim Dicken (mm) 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,40, 0,50, 0,70, 1,00, 2,00
Shim Größen (mm) 50 x 50
Menge: 20 Stücke jeder Dicke / Größe Kombination, mit Ausnahme der Ausgleichsscheiben mit Dicken von 2,00 mm (10 Stück / typisch)
TMAS 75 / KIT
Shim Dicken (mm) 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,40, 0,50, 0,70, 1,00, 2,00
Shim Größen (mm) 75 x 75
Menge: 20 Stücke jeder Dicke / Größe Kombination, mit Ausnahme der Ausgleichsscheiben mit Dicken von 2,00 mm (10 Stück / typisch)
TMAS 100 / KIT
Shim Dicken (mm) 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,40, 0,50, 0,70, 1,00, 2,00
Shim Größen (mm) 100 x 100
Menge: 20 Stücke jeder Dicke / Größe Kombination, mit Ausnahme der Ausgleichsscheiben mit Dicken von 2,00 mm (10 Stück / typisch)
Bestellcode
C1484187
C1484188
C6155806
C1484205
C1484207
C6782491
C6761822
C6761826
Teilenummer
TMAS 340
TMAS 360
TMAS 380
TMAS 510
TMAS 720
TMAS 50/KIT
TMAS 75/KIT
TMAS 100/KIT
Preis je Stück €
1818.00
1298.00
1412.00
1564.00
2572.00
333.00
477.00
640.00
516
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
7386