Page 529 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 529
Ausgleichsscheiben
Ausgleichsscheiben
Bei Maschinen mit geteiltem Antriebsstrang ist die genaue Ausrichtung, z.B. von Motor und Aggregat, Grundvoraussetzung für einen störungsfreien Betrieb. Mit den Ausgleichsscheiben der Reihe TMAS können Maschinen optimal in der Höhe ausgerichtet werden. Sie stehen in fünf verschiedenen Größen und jeweils 10 verschiedenen Dicken zu Verfügung.
• Aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt • Leicht zu platzieren und zu entfernen
• Kleine Dickenstufung
• Kennzeichnung der Dicke auf jeder Scheibe • Völlig gratfrei
• Wiederverwendbar
• Ausgleichsscheiben ohne Ausnehmung auch in Zollabmessungen lieferbar
Bestellcode
C0285108
C0285109
C0285110
C0285111
C0285112
C1087907
C1484202
C1087908
C1484203
C1484204
C0285113
C0285115
C0285116
C0285117
C0285118
C1248040
C1484208
C1088167
C1484209
C1484210
C0285100
C0285101
C0285103
C0285104
C1484150
Scheibendimention(en) Inhaltsmenge
50x50x0,05 mm 10
50x50x0,10 mm 10
50x50x0,20 mm 10
50x50x0,25 mm 10
50x50x0,40 mm 10
50x50x0,50 mm 10
50x50x0,70 mm 10
50x50x1,00 mm 10
50x50x2,00 mm 10
50x50x3,00 mm 10
75x75x0,05 mm 10
75x75x0,10 mm 10
75x75x0,20 mm 10
75x75x0,25 mm 10
75x75x0,40 mm 10
75x75x0,50 mm 10
75x75x0,70 mm 10
75x75x1,00 mm 10
75x75x2,00 mm 10
75x75x3,00 mm 10
100x100x0,05 mm 10
100x100x0,10 mm 10
100x100x0,25 mm 10
100x100x0,40 mm 10
100x100x0,50 mm 10
Preis je Stück €
477.00
15.35
14.40
14.80
15.15
16.20
17.00
18.65
32.65
57.75
17.15
18.70
18.65
20.95
22.25
22.70
27.15
26.95
51.40
102.00
21.00
22.45
24.40
24.85
27.45
Bestellcode
C1484151
C1484152
C1484153
C1484154
C1484155
C1484156
C1484157
C1484158
C1484159
C1484160
C1484161
C1484162
C1484163
C1484164
C1484171
C1484172
C0285102
C1484174
C1484175
C1484176
C1484177
C1484178
C1484179
C1484180
Scheibendimention(en)
100x100x0,70 mm
100x100x1,00 mm
100x100x2,00 mm
100x100x3,00 mm
125x125x0,05 mm
125x125x0,10 mm
125x125x0,20 mm
125x125x0,25 mm
125x125x0,40 mm
125x125x0,50 mm
125x125x0,70 mm
125x125x1,00 mm
125x125x2,00 mm
125x125x3,00 mm
200x200x0,05 mm
200x200x0,10 mm
200x200x0,20 mm
200x200x0,25 mm
200x200x0,40 mm
200x200x0,50 mm
200x200x0,70 mm
200x200x1,00 mm
200x200x2,00 mm
200x200x3,00 mm
Preis je Inhaltsmenge Stück €
10 49.75
10 50.20
10 65.05
10 142.00
10 28.65
10 35.80
10 35.15
10 38.50
10 35.65
10 40.35
10 55.45
10 55.70
10 92.50
10 171.00
10 87.75
10 80.75
10 24.00
10 88.35
10 91.15
10 87.75
10 98.75
10 96.65 2 10 194.00
10 403.00
Prüf- & Messgeräte
515
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7383