Page 523 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 523
Stromschleifenkalibrator | Schwingungsmessgerät
Stromschleifenkalibrator
Batterie Laufzeit
18 Stunden typisch, bei 12 mA
Gleichstrombereich
0 - 24mA
0 - 24mA
Gleichstrom-Messung
0 - 28 V
Schwingungsmessgerät
Das Fluke 707 ist der schnellste und bedienungsfreundlichste Stromschleifenkalibrator mit zahlreichen Funktionen, sowie höchster Auflösung und Genauigkeit.
Die intuitive Benutzeroberfläche kombiniert die besten Funktionen von Drucktasten und Drehknöpfen. genaue Messung von mA und V zur Prüfung und Kalibrierung von mA-Regelschleifen. Geben, messen und simulieren von 4 bis 20 mA Geräten wie Stellungsregler oder SPS Eingangskarten. Linearitätsprüfungen in schnellen 25% und 100% Schritten. Durchführung von Ferntests mit Auto-Step und Auto-Ramp. schleifenversorgte Hochleistungssender mit mA-Simultanmessung. Klein und stromlinienförmig mit Schutzholster, lässt sich leicht mitführen. Die Ungenauigkeit im mA-Bereich beträgt nur 0,015%; mit einer Auflösung von Ø .001mA. robust und zuverlässig. auch als Ex-Version erhältlich.
Preis je Bestellcode Stück €
C3953047 820,00
Die zuverlässige, wiederholbare und präzise Methode, Schwingungen an Lagern und anderen Anwendungen messen. Selbstsichere Instandhaltungsentscheidungen treffen. Das Fluke 805 ist das zuverlässigste Schwingungsmessgerät auf dem Markt für professionelle Instandhaltungstechniker, die wiederholbare Messungen von Gesamtschwingung und Lagerzustand gemäß einer Schwereskala benötigen.
Preis je Bestellcode Stück €
C4159960 1445,00
2
DETECTOR 111
Der FAG Detector III ist ein handliches, einfach zu bedienendes Schwingungsmessgerät. Vorinstallierte Standardkonfigurationen gemäß DIN
ISO 10816 machen ihn zu einer Plug-and-Play-Lösung und ermöglichen erste aussagekräftige Informationen zum Maschinenzustand, ganz ohne zeitaufwendige Schulungen oder Systemkonfiguration.
Bestellcode
C3311063
C3311065
C2366067
Teilenummer Bandbreite
DETECT3-3MB gr. oz. (up to 9 999.99 gr. or oz.)
DETECT3-KIT-RFID
Preis je Stück €
3623,03
5406,42
DETECT3-KIT 4973,82
Prüf- & Messgeräte
509
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45145 36852
10829