Page 525 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 525
Maschinenzustandsüberwacher
Maschinenzustands-Prüfwerkzeug
Maschinen-Zustandsanzeiger
• Misst Umlaufgeschwindigkeit, Hüllkurvenbeschleunigung und Temperatur gleichzeitig und zeitsparend
• Erfasst Vibration in industriellen, kolbenfreien Maschinen
• Das leichte, kompakte und ergonomisch geformte Maschinenzustands- Prüfwerkzeug lässt sich leicht an der Gürtellinie oder in einer Werkzeugtasche unterbringen
• Das außerordentlich robuste Gerät unterliegt Schutzklasse IP54 für den Gebrauch in industriellen Anlagen
• Es ist schnell und einfach in Betrieb zu nehmen, die Messungen auf einem hellen LCD-Display bei allen Lichtverhältnissen ablesbar. Kostenlose Online - Schulung ist auf SKF @ptitude Exchange möglich
• Warn- und Gefahrenmeldungen sorgen für zunehmende Diagnosesicherheit
• Das leistungsfähige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Prüfwerkzeug leistet 10 Betriebsstunden mit einer Akkuladung
• Da das flexible Gerät mit allen Standard-Beschleunigungsmessern bei konstanten 100mV/g zusammenarbeitet, kann ein optionaler externer Sensor für unzugängliche Stellen und wiederholbare und präzise Messergebnisse verwendet werden.
Preis je Bestellcode Stück €
C2149380 ***
Der SKF Machine Condition Indicator ist ein kompakter, wirtschaftlicher Schwingungssensor mit Alarmanzeige zur permanenten Überwachung nicht- kritischer Maschinen und Anlagen. Er ist ideal für Maschinen mit konstanten Betriebsbedingungen, die bisher aus Kostengründen nicht überwacht wurden. Das Gerät kann mit der Motorwarnleuchte eines Autos verglichen werden.
• Unabhängiger Betrieb
• Schwinggeschwindigkeitsmessungen zur Beurteilung des Maschinenzustands • Messungen der Hüllkurvenbeschleunigung zur frühzeitigen Erkennung von Lagerschäden
• Temperaturmessungen zur Anzeige auffälliger Wärmeentwicklung
• Zwei unterschiedliche Betriebsarten, geeignet für viele Maschinentypen
• Transientenschutz und Wiederholalgorithmus zur Vermeidung von Fehlalarmen
Bestellcode
C4381282
C4962046
C4962050
Bestellcode
C5043495
C6054078
Preis je Inhaltsmenge Stück €
2 ***
10 ***
50 ***
2
Montageadapter MCI
Inhaltsmenge
10
50
Preis je Stück €
***
***
Prüf- & Messgeräte
511
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42405 42398 7459