Page 521 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 521
Drehrichtungsanzeiger
Drehrichtungstester für Drehstromnetze Fluke 9040
Phasen-Drehrichtungstester mit Hochspannungsvermögen für industrielle Anwendungsbereiche. Das Fluke 9040 ist ideal zum Ermitteln von Dreiphasen- Stromversorgungen und zum Speisen von Motoren und elektrischen Systemen. Der Drehrichtungstester zeigt über ein LCD-Display die drei Phasen und die Phasen- Drehrichtung an, so dass festgestellt werden kann, ob die Anschlüsse korrekt sind. Es ermöglicht ein schnelles Ermitteln der Drehfeldrichtung und verfügt über einen Spannungs- (bis zu 700 V) und Frequenzbereich, der sowohl für kommerzielle
als auch industrielle Anwendungen geeignet ist. Die im Lieferumfang enthaltenen Messsfühler verfügen über einen variablen Klemmbereich und ermöglichen so auch bei Industriesteckdosen einen sicheren Kontakt.
Leistungsmerkmale
3-Phasen-Anzeige Drehrichtungstester Übersichtliches LCD-Display Keine Batterie notwendig
Bestellcode Modell-Nummer
C3972583 4014969
Preis je Stück €
194,00
Maße H x T x B
124 mm x 61 mm x 27 mm
Frequenzbereich
15 - 400 Hz
Nettogewicht
0,2 kg
Drehrichtungstester Fluke 9062
Schlüsselfunktionen
des “3 in 1”-Tester:
Phasen-Drehrichtungserkennung, angezeigt via LED. Anzeige der Motor- Drehrichtung. Berührungslose Erkennung der Drehfeld- und Motor- Drehrichtungsanzeige.
Drehfeldanzeige.
Schnelle Bestimmung des Drehfelds wie bei konventionellen Drehfeldanzeigen. Magnetfeldermittlung zur Erkennung von AC-Magnetventilen.
Besonderes Merkmal:
Berührungslose Erkennung der Drehfeld- und Motor-Drehrichtungsanzeige. ideal für
Motoren, deren Wellen nicht sichtbar sind, oder die schwierig zu erreichen sind (z.B. 2 Zirkulationspumpen). spannungslose und sichere Erkennung von Anschlüssen von Dreiphasenmotoren (UVW). Erkennt die Drehrichtung des Motors vor dem Starten.
Preis je Bestellcode Stück €
C3953054 167,00
Maße H x T x B
124 mm x 61 mm x 27 mm
Frequenzbereich
2-400 Hz
Nettogewicht
0,15 kg
Prüf- & Messgeräte
507
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10834 10851