Page 524 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 524
Schwingungsmessgerät | Schalldruckmesser
SDL800 Vibrationsmesser mit Datenspeicherung
VB500 4-Kanal-Vibrationsmessgerät mit Datenspeicherung
2
Der Vibrationsmesser mit Datenspeicherung bietet eine auswählbare Datenabtastrate von 1 bis 3.600 Sekunden. Er beinhaltet einen Fernvibrationssensor mit Magnetadapter und 1,2 m langem Kabel. Erfüllt ISO 2954.
Displacement
2 mm
Maße
182x73x47.5 mm
Nettogewicht
599 g
Bestellcode Globale Herstellerartikelnummer
C6879612 SDL800
Preis je Stück €
719,95
Das 4-Kanal-Vibrationsmessgerät mit Datenspeicherung misst gleichzeitig Beschleunigung, Geschwindigkeit oder Verschiebung auf 4 Kanälen. Auswählbare Datenabtastrate von 1 bis 3.600 Sekunden. Beinhaltet vier Fernvibrationssensoren mit Magnethalterungen. Erfüllt ISO 2954.
Bestellcode Displacement
C6879613 2 mm
Preis je Stück €
2950,95
Schalldruckmessgerät
Das SKF TMSP 1 ist ein qualitativ hochwertiges, tragbares Gerät, mit dem sich Geräusche in Dezibel messen lassen. Umgebungsgeräusche können mit einem speziellen Mikrofon (electret condenser microphone) lokalisiert und anschließend im Handgerät analysiert werden. Umgebungsgeräusche lassen sich sowohl quantitativ als auch qualitativ überwachen.
Zum Lieferumfang des SKF Schalldruckmessgerätes TMSP 1 gehören neben einem Tragekoffer ein spezieller Windschutz für das Mikrofon, ein Schraubenzieher zum Kalibrieren, eine Buchse für externe Ausgänge sowie eine Alkaline Batterie.
Preis je Bestellcode Stück €
C3449856 265,00
510
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
7423 199193 199182