Page 522 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 522
Isolationsprüfer | Prozesskalibrator
Isolationsprüfer Fluke
Die Isolationsprüfer Fluke 1507 und 1503 sind handlich, robust, zuverlässig und benutzerfreundlich. Da sie über mehrere Prüfspannungen verfügen, sind sie für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende Instandhaltung geeignet. Zusätzliche Funktionen, wie Tastkopf mit Auslösetaste, lassen Sie Zeit und Geld sparen.
Automatische Berechnung des Polarisationsindex und des dielektrischen Absorptionsgrads. Tastkopf mit Auslösetaste für Wiederholungstests oder Tests an schlecht zugänglichen Orten. Erkennung von stromführenden Schaltungen verhindert Isolationsprüfungen bei Spannungen über 30 V und erhöht somit den Schutz des Anwenders. Mit der Vergleichsfunktion (Gut/Schlecht) können sich wiederholende Tests schnell und einfach durchgeführt werden. Automatische Entladung von kapazitiven Spannungen. Automatische Abschaltung. Großes, hintergrundbeleuchtetes Display. Sicherheitskonformität mit EN61010-1 CAT IV 600V. Ein Jahr Gewährleistung. Enthält: Tastkopf mit Auslösetaste, Messleitungen, Messfühler, Krokodilklemmen, Holster und Benutzerhandbuch.
Modell-Nummer
2427883
2427890
Wechselstrombereich
0 - 600 V
0 - 600 V
Batterie Laufzeit
> 1000 Prüfungen
> 1000 Prüfungen
Kapazitätsbereich
1 μF
1 μF
Gleichstrom-Messung
0 - 600 V
0 - 600 V
Maße H x T x B
203 mm x 100 mm x 50 mm
203 mm x 100 mm x 50 mm
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP40
IP40
Widerstandsbereich
20R,200R,2kR,20kR
20R,200R,2kR,20kR
Nettogewicht
0,55 kg
0,55 kg
Bestellcode
C3953049
C3953050
Modell-Nummer
2427883
2427890
Preis je Stück €
383,00
499,00
DMM & Prozesskalibrator
Das Prozesstechnikerinstrument Fluke 787 kombiniert einen DMM und einen Stromschleifenkalibrator. Der Fluke 789 hat eine 24 V Schleifenversorgung, was die Notwendigkeit, Transmitter beim Kalibrieren vor Ort mit externer Hilfsenergie zu versorgen, verringert. Sein integrierter, auswählbarer 250-Ohm Hart®-Widerstand macht es überflüssig, einen separaten Widerstand mit sich zu führen. Prozesstechniker können nun eine Menge mehr tun und müssen viel weniger mit sich führen.
2
Der Fluke 789 misst
die DC Spannung bis auf 0,1% genau, den DC Strom bis auf 0,05% .
Frequenzmessung bis 20 kHz.
Min/Max/Mittelwert/Hold/Relativ-Modus.
Diodentest- und Durchgangspieper.
Simultane mA und Skalenprozentausgabe.
20 mA DC Stromquelle/ Schleifenkalibrator / Simulator.
Manuelle Schritte (100%, 25%, Grob, Fein) plus Auto-Step und Auto-Ramp .
leichter Batteriewechsel von außen.
24 V Schleifenversorgung.
Große Doppelanzeige.
Verstärkte Hintergrundbeleuchtung mit zwei Helligkeitseinstellungen.
1200 Ohm Belastbarkeit bei einer mA Stromquelle.
HART-Modus mit Schleifenstrom und integriertem 250 Ohm Widerstand.
0% und 100%-Taster zum schnellen Umschalten zwischen 4 mA und 20 mA Eingang für schnelle Messbereichsprüfung.
leichter Sicherungswechsel von außen möglich.
Infrarot-Schnittstelle zur weiteren Datenbearbeitung mit FlukeView Forms (V2.1) Software.
Modell-Nummer
3977182
3977194
Wechselspannungbereich
AC/DC: 0-1 A
AC/DC: 0-1 A
Wechselstrombereich
1000 V
1000 V
Basis Gleichstrom Genauigkeit
0,001
0,001
Gleichstrombereich
30 mA - 1 A
Gleichstrom-Messung
1000 V
1000 V
Zählanzeige
4000
4000
Frequenzbereich
20KHz
20KHz
Widerstandsbereich
to 40MΩ, 0.2% + 1 LSD
to 40MΩ, 0.2% + 1 LSD
Sicherheitskategorie
Electrical Safety: Designed in accordance with IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 and CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92; Overvoltage category: IEC 1010-1 CAT III 1000 V, IEC 1010- 1 CAT IV 600 V; Maximum voltage: 1000 V rms
Größe
50 x 100 x 203 mm
50 x 100 x 203 mm
Bestellcode
C3953692
C3955689
Modell-Nummer
3977182
3977194
Preis je Stück €
986,00
1088,00
508
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
10837 10830