Page 520 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 520
Leuchtmittel | Belichtungsmesser
LED-Taschenlampe LVD1
SDL400 Lichtmesser mit Datenspeicherung
Tragbare Taschenlampe und exklusiver Wechselspannungsprüfer mit doppelter Empfindlichkeit.
Ultrahelles, weißes LED-Licht erhellt den Arbeitsbereich. Blaue Anzeige bedeutet Nähe. Rote Anzeige bedeutet Spannungsquelle. Erkennt Spannungen von 40
V aufwärts. Wird zur Befestigung an einer Tasche, einer Mütze oder gar einer Schranktür mit einem Clip geliefert.
Preis je Bestellcode Stück €
C3953071 27,00
LT40 LED-Lichtmessgerät
Der Lichtmesser mit Datenspeicherung bietet einen großen Messbereich
bis 10.000 Fc oder 100 klux und ermöglicht Kosinus- und farbkorrigierte Messungen mithilfe einer Präzisionsfotodiode aus Silikon und einem Response- Spektralfilter. Offset-Anpassung für Nullfunktion oder zur Durchführung relativer Messungen. Anpassbare Datenabtastrate von 1 bis 3.600 Sekunden (1 Stunde). Thermoelementeingang vom Typ K/J für Hochtemperaturmessungen. Große LC-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Aufzeichnen/Abrufen, Min./Max., Datenspeicherung, automatische Abschaltung. Komplett mit Lichtsensor und Schutzabdeckung.
Wechselstrombereich
40 V - 300 V
Temperaturbereich
0 - 50°C
FC Range
200, 2000, 10000 FC
Lux Range
2000, 20000, 100000 LUX
Type J Temperature Range
-100 - 1200 °C
Type K Temperature Range
-100 - 1300 °C
Maße
182x73x47.5 mm
Nettogewicht
475 g
Bestellcode
C6879611
Preis je Globale Herstellerartikelnummer Stück €
SDL400
229,95
LT45 Farb-LED-Lichtmessgerät
2
Das LED-Lichtmessgerät misst weiße LEDs und Standardbeleuchtungen. Es zeigt Messwerte in Lux und Fuß-Kerze an, wobei 4.000 Messwerte angezeigt werden können. Zusätzliche Funktionen sind die Min./Max-Durchschnittsfunktion und die automatische Abschaltung zur Erhaltung der Batterieleistung. Der Lieferumfang beinhaltet einen integrierten Sensor mit Schutzabdeckung, 2 AAA-Batterien und eine Tasche.
Das LED-Lichtmessgerät misst weiße und farbige (rot, gelb, grün, blau, violett)
LEDs sowie Standardbeleuchtungen. Es zeigt Messwerte in Lux und Fuß-Kerze an, wobei 4.000 Messwerte angezeigt werden können. Das Gerät speichert außerdem 99 Datensätze, die wieder aufgerufen werden können. Zusätzliche Funktionen sind die Min./Max-Durchschnittsfunktion und die automatische Abschaltung zur Erhaltung der Batterieleistung. Es beinhaltet einen Lichtsensor mit Schutzabdeckung, ein auf 1,5 m erweiterbares Spiralkabel, eine 9-V-Batterie und ein Hartschalenetui.
FC Range
40, 400, 4000, 40000 FC
Lux Range
400, 4000, 40000, 400000 LUX
FC Range
40, 400, 4000, 40000 FC
Lux Range
400, 4000, 40000, 400000 LUX
Bestellcode Globale Herstellerartikelnummer
C6879624 LT40
Preis je Stück €
104,95
Bestellcode
C6879625
Globale Herstellerartikelnummer
LT45
Preis je Stück €
319,95
506
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
200261
10835
200262 199179