Page 519 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 519
Spannungsprüfer | Strommesswerterfassung
T130 Spannungs- und Durchgangsprüfer
Wechselstrombereich
6 V to 690 V
Messbereich
0 - 400 KΩ
Displayart
LCD
Frequenzbereich
0 / 40 to 400 Hz
Eingangsimpedanz
7 kΩ
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP64
Phasen
100V - 690V
Versorgungsspannung
30 mA @ 230 V
Nettogewicht
280 kg
T150 Spannungs- und Durchgangsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer mit LC-Digitalanzeige und zuschaltbarer Last. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen.
Preis je Bestellcode Stück €
C6008305 109,00
Spannungs- und Durchgangprüfer mit LC-Digitalanzeige, Widerstandsmessung und zuschaltbarer Last. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen.
Wechselstrombereich
6 V to 690 V
Messbereich
0 - 400 KΩ
Displayart
LCD
Frequenzbereich
0 / 40 to 400 Hz
Eingangsimpedanz
7 kΩ
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP64
Phasen
100V - 690V
Widerstandsbereich
Up to 1999 Ω
Versorgungsspannung
30 mA @ 230 V
Nettogewicht
280 g
Preis je Bestellcode Stück €
C4944970 134,00
2
Dreiphasiger Power Logger
Der Power Logger Fluke 1735 ist für Elektriker und Wartungstechniker das ideale Messgerät für Untersuchungen des Energieverbrauchs und Aufzeichnung von grundlegenden Merkmalen der Spannungsqualität. Der 1735 lässt sich mit den enthaltenen, jetzt noch dünneren, flexiblen Stromzangen und seinem Farbdisplay im Handumdrehen einstellen. Der 1735 zeichnet die meisten elektrischen Netzparameter und Oberschwingungen auf und erfasst Spannungsereignisse. Mit der mitgelieferten Fluke Power Log Software können Graphiken angezeigt und Berichte erstellt werden.
Preis je Bestellcode Stück €
C1694497 3003,00
Batterie Laufzeit
> 6 hours with backlight high
Nettogewicht
1,7 kg
Prüf- & Messgeräte
505
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36879 36875 36874