Page 518 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 518
Spannungsprüfer
Spannngstester Fluke T5-600 & T5-1000
Die Fluke T5 Elektrotester messen Spannung, Durchgang und Strom mit einem einzigen kompakten Messgerät.
Bei dem T5 wählen Sie nur die Messfunktion für Spannung, Widerstand oder Strom - den Rest erledigt der Tester. Durch OpenJawTM-Spannung können Sie Spannung bis zu 100A prüfen - ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Die robusten Messleitungen lassen sich ordentlich auf der Rückseite des Testers verstauen. Die abnehmbaren SlimReachTM Messfühler sind auf die nationalen Elektronormen abgestimmt.
Die Messleitungen sind passend für die zusätzlich lieferbaren Zubehörteile wie Messklemmen und Spezialmessfühler.
Erhältlich in 600V und 1000V-Modellen.
Zeigt Widerstände bis zu 1000 Ohm an.
Einfache und genaue OpenJawTM-Strommessung.
Durchgangspieper
Robust genug um einen Sturz aus drei Metern Höhe zu überstehen Fluke-Zubehör-Testclips zur Verwendung mit Messleitungen
Längere Verbindungszeiten als bei Solenoid-Prüfgeräten möglich
Automatische Abschaltung verlängert Lebensdauer der Batterie Sicherheitskonformität Alle Eingänge
des Fluke T5-600 sind nach EN61010-1 CAT III 600V geschützt
T5-1000 bis EN61010-1 1000V CAT III-Sicherheitsnormen. UL, CSA und VDE gelistet.
Batterie Laufzeit
400 h
Sicherheitskategorie
1000V CAT III
Nettogewicht
300 g
Bestellcode
Preis je Modell-Nummer Stück €
C3972570 659612
C3972571 659570
T110 Spannungs- und Durchgangsprüfer
163,00
183,00
T90 Spannungs- und Durchgangsprüfer
2
Fluke T90 Spannungs- und Durchgangsprüfer - die neuen Zweipol- Spannungsprüfgeräte sind noch stabiler und benutzerfreundlicher als je zuvor. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen.
Fluke T110 Spannungs- und Durchgangsprüfer zuschaltbarer Last - die neuen Zweipol-Spannungsprüfgeräte sind noch stabiler und benutzerfreundlicher als je zuvor. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen.
Wechselstrombereich
12 V to 690 V
Conductivity
0 to 400 KΩ
Displayart
LCD
Frequenzbereich
0 / 40 to 400 Hz
Eingangsimpedanz
7 kΩ
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP64
Phasen
100V - 690V
Versorgungsspannung
30 mA @ 230 V
Nettogewicht
280 kg
Wechselstrombereich
12 V to 690 V
Messbereich
0 - 400 KΩ
Frequenzbereich
0 / 40 to 400 Hz
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP54
Nettogewicht
180 g
Bestellcode
C4944969
Preis je Stück €
45,00
Bestellcode
C4960899
Preis je Stück €
69,00
504
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
36872 10844
36873