Page 517 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 517
Messzangen | Spannungsprüfer
CNX drahtloser PC-Adapter
PC-Adapter und Software für das Fluke CNX-System, mit dem drahtlose Module direkt an einen PC angeschlossen werden können.
Bestellcode
C6008303
Preis je Stück €
51,00
Temperatur- und Umgebungsüberwachung
Der NCV-Detektor FLIR VP52 mit CAT IV-Einstufung dient der zuverlässigen Erkennung von Spannungen an den neuesten, manipulationssicheren Steckdosen und installierten elektrischen Systemen.
CAT IV-Sicherheitseinstufung, bis 1.000 V, für Werkzeugkästen geeignet
mit gummiverstärktem Gehäuse und Tasten und einer extra flachen Sonde. Vibrations- und LED-Alarme (rot) alarmieren Benutzer bei anliegender Spannung in geräuschvollen Bereichen. Vielseitige Modi für hohe und niedrige Empfindlichkeit erkennen Spannungen in Industrieanlagen und Niederspannungsinstallationen. Leistungsstarkes LED-Arbeitslicht zur Beleuchtung von dunklen Bereichen. Inspektionslicht an der Sondenspitze zur leichteren Inspektion in dunklen Bereichen. Lange Betriebsdauer mit stromsparender Anzeige bei niedriger Batterie und automatischer Abschaltung. Robustes, doppelt geformtes Design.
Beinhaltet 2 AAA-Batterien, Benutzerhandbuch und beschränkte, lebenslange Garantie.
Bestellcode
C6823615
Preis je Stück €
25,00
2
Spannungsprüfer 1AC-II VoltAlert
Tastet das von einer Wechselstromspannung verursachte, stetige elektrostatische Feld durch die Isolation ab, auch ohne direkten Kontakt mit dem Leiter.
Ein rotes Leuchten an der Messspitze und Piepsgeräusche zeigen die Gegenwart von Spannung an
VoltbeatTM Technologie und kontinuierliche Selbsttests, damit Sie wissen, dass das Gerät funktionsfähig ist.
Bei der Erfassung von Spannung glimmt die Spitze und der Pieper ertönt. Kompaktes Design, das mühelos in die Tasche passt.
Leichte Handhabung: einfach nur die Spitze an eine Steckdose oder ein Kabel halten. Einsatzbereich von 200 V bis 1000 V AC. Sicherheitskonformität gemäß EN61010-1 CAT IV 1000 V für mehr Sicherheit. Zulassungsbestimmungen: CE, CSA, C-tick, TÜV/GS. Durch ein robustes Gehäuse nach IP40 Standard geschützt. Zwei Jahre Gewährleistung.
Preis je Bestellcode Stück €
C3971252 27,00
Wechselstrombereich
200 - 1000 V
Prüf- & Messgeräte
503
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10842
196895 36860