Page 516 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 516
Messzangen
CNX drahtloses Industriesystem
Das Fluke CNX 3000 Industriesystem umfasst das Multimeter, 3 iFlexTM Zangenmodule, 1 Spannungsmodul und Zubehör.
Bestellcode
C6008304
Preis je Stück €
917,00
Strommesszangen
Die FLIR CM78 ist eine True-RMS-Messzange für bis zu 1.000 A in Industriequalität für Elektriker, die ein sicheres, leistungsfähiges Kombinationswerkzeug benötigen. Ein integriertes IR-Thermometer ermöglicht schnelle, kontaktlose Messungen auf Platinen, Leitungen und Motoren. Eine leistungsstarke Arbeitsbeleuchtung hilft nicht nur bei der Anbringung, sondern ist hell genug, um als primäres Arbeitslicht zu dienen. FLIR Tools Mobile verbindet die FLIR CM78 über Bluetooth* mit Ihren kompatiblen Smartphones und Tablets.
Die METERLiNK®-Technologie integriert drahtlos elektrische Messwerte in das Infrarotbild von METERLiNK-fähigen FLIR-Wärmebildkameras.
Bestellcode
C6823607
Preis je Stück €
399,00
2
Strommesszangen
Die FLIR CM83 ist eine Strommesszange mit Industriequalität. Sie verfügt über erweiterte Stromanalyse- und VFD-Filterfunktionen, die von Elektrikern bei Problemlösungen benötigt werden.
Der VFD-Modus bietet eine hervorragende Genauigkeit für die Arbeit mit VFD- gesteuerten Anlagen. Eine erweiterte Stromeffizienz und harmonische Messungen ermöglichen eine Leistungsanalyse auf Systemebene. Eine leistungsstarke Arbeitsbeleuchtung hilft nicht nur bei der Anbringung, sondern ist hell genug, um als primäres Arbeitslicht zu dienen. FLIR Tools Mobile verbindet die FLIR CM83 über Bluetooth* mit Ihrem kompatiblen Smartphone und Tablet.
Die METERLiNK®-Technologie integriert drahtlos elektrische Messwerte in das Infrarotbild von METERLiNK-fähigen FLIR-Wärmebildkameras.
Preis je Bestellcode Stück €
C6823608 349,00
502
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
196869
196868 36861