Page 515 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 515
Messzangen
4-20mA Stromzange 711
Netzqualitätmesszange
Die Stromzange Fluke 771 besitzt die höchste Genauigkeit ihrer Klasse mit 0,2
% Toleranz und einer Auflösung und Empfindlichkeit von 0,01 mA. Messung
von 4 bis 20-mA-Signalen ohne Unterbrechen der Schleife. Messung von mA-Signalen für analoge Eingänge/Ausgänge an SPS und Steuerungssystem. Hintergrundbeleuchtetes Doppeldisplay mit einer Anzeige des mA-Messwerts und des Prozentwerts der 4 bis 20-mA-Messspanne.
Messstellenbeleuchtung für schwierig zu erkennende Drähte in dunklen Schaltschränken. Abnehmbare Zange mit Verlängerungskabel für Messungen an engen Stellen. Messung von 10 bis 50 mA-Signalen in älteren Steuerungssystemen unter Verwendung des 99,9-mA-Bereichs. Automatisches Ändern des 4 bis 20 mA- Ausgangs für Prüfungen über größere Entfernungen.
Energiesparfunktion, automatische Abschaltung; zeitgesteuerte Ausschaltung der Hintergrundbeleuchtung verlängert die Batterie-Lebensdauer. Hold-Funktion erfasst schwankende Messwerte und zeigt sie an.
Funktionsspezifikationen:
mA Messungen (gemessen mit Zange)
Auflösung und Bereich: 0 bis 20.99 mA. Genauigkeitsabweichung: 0,2% + 2 Digits Auflösung und Bereich: 21,0 mA bis 100,0 mA Genauigkeitsabweichung: 1% + 5 Digits
Umweltbezogene Spezifikationen:
Durchmesser messbarer Leiter: 4,5 mm max.
Betriebstemperatur: -10 oC bis 50 oC
Lagertemperatur: -25 bis 60oC
Luftfeuchtigkeit im Betrieb: < 90% @
Die Fluke 345 misst eine Vielzahl von elektrischen Parametern zur Behebung
von Stromstörungen in 1- und 3-phasigen elektrischen Lasten. Mit einer hellen
Farbanzeige für Wellenformen und Trends, einem Low-Pass-Filter zur Entfernung
von hochfrequentem Rauschen und einem Design mit hoher EMV-Störfestigkeit ist
die Fluke 345 ideal zur Messung von Schaltlasten wie bei Antrieben mit variabler
Drehzahl, elektronischer Beleuchtung und UPS-Systemen.
Wechsel-/Gleichstrom: Klemmmessung von Wechselstromstärken bis zu 1.400 A
RMS und Gleichstromstärken von 2.000 A ohne Trennung des Stromkreises
• Höchste Sicherheitsbewertung: 600 V CAT IV-Bewertung zur Verwendung
am Kabeleingang
• Genauigkeit in rauschreichen Umgebungen: auch bei verworfenen
Wellenformen in elektronischen Lasten mit Low-Pass-Filter
• Datenspeicherung: Identifizierung von intermittierenden Störungen durch
Protokollierung aller elektrischen Parameter für Minuten oder
Monate (mit Oberschwingung)
• Batterieprüfung: Direktmessung der Gleichstromwelligkeit
(%) für Batterien und Gleichstromsysteme
• Oberschwingungen zur Fehlerbehebung: Analyse und Protokollierung
von Oberschwingungen (digital und grafisch)
• Einschaltstrom: Erfassung und Analyse von Fehlauslösungen,
von 3 bis 300 Sekunden 2 • Leichte Handhabung: Einfach zu bestätigende Geräteeinrichtung mit
großer Farbanzeige von Wellenformen und Trends mit Hintergrundbeleuchtung
• 3-Phasen-Strom: Integrierte Kapazität für symmetrische Lasten
• Diagrammanzeige und Berichterstellung: Mit
Stromprotokollsoftware
Batterie Laufzeit
40 Stunden typisch
Gleichstrombereich
0 - 100mA
Maße H x T x B
212 mm x 59 mm x 38 mm
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP40
Nettogewicht
260 g
Batterie Laufzeit
10 hours (backlight on full)
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP40
Nettogewicht
0,82 kg
Bestellcode
C3972578
Preis je Stück €
498,00
Bestellcode
C1694533
Preis je Stück €
1524,00
Prüf- & Messgeräte
501
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10946
36881