Page 514 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 514
Messzangen
Strommesszange mit abnehmbarer Anzeige 381
Die neue Fluke 381 erfüllt nicht nur alle Ihre Erwartungen an eine Strommesszange, sondern besitzt auch ein abnehmbares Display, um noch flexibler zu sein. So
kann nun ein Techniker erledigen, wofür bisher zwei Personen benötigt wurden. Die Strommesszange Fluke 381 wird um einen Leiter geklemmt, man nimmt das Anzeige-Modul ab und geht ans andere Ende des Raums, um Steuersysteme zu bedienen oder seine Schutzkleidung abzulegen, und liest die ganze Zeit Messwerte in Echtzeit ab.
Die neue flexible Stromzange iFlex (im Lieferumfang enthalten) erweitert den Messbereich auf 2500 A Wechselstrom und bietet mehr Flexibilität bei der Messung an unhandlich geformten Leitern und Kabelzugängen.
Preis je Stück €
561,00
Echteffektiv-Strommesszange mit Temperatur- und Kapazitätsmessung
Vereint Strommessungen mit Temperatur- und Kapazitätsmessungen. Messfunktionen:
• Wechselstrommessung bis 400 A
• Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V
• Echteffektivwerte von Wechselspannung und -strom für präzise Messungen bei nichtlinearen Signalen
• Widerstandsmessung bis zu 40 kΩ mit Durchgangserkennung
• Temperatur- und Kapazitätsmessung
Leistungsmerkmale:
• Schlankes, ergonomisches Design
• Hintergrundbeleuchtetes Display
• Sicherheitsspezifikation nach CAT IV 300V und CAT III 600 V • Taste Hold
• Zwei Jahre Garantie
• Gepolsterte Tragetasche
Wechselspannungbereich
0 - 999,9A
Wechselstrombereich
0 - 1000 V
Gleichstrombereich
0 - 999,9A
Gleichstrom-Messung
0 - 1000 V
Frequenzbereich
500Hz
Backenöffnung
34 mm
Widerstandsbereich
0Ω - 60kΩ
Echt-Effektiv-Messungen
AC
Nettogewicht
350 g
Modell-Nummer
323
324
325
Wechselspannungbereich
0 - 400 A
40 - 400
40 - 400
Wechselstrombereich
0 - 600 V
0 - 600 V
0 - 600 V
Kapazitätsbereich
100.0 pFto 1000 llF
100.0 llF to 1000 llF
Gleichstrombereich
40 - 400
Gleichstrom-Messung
0 - 600 V
0 - 600 V
0 - 600 V
Maße H x T x B
207 x 75 x 34 mm
207 x 75 x 34 mm
207 x 75 x 34 mm
Frequenzbereich
5.0 Hz to 500.0 Hz
Widerstandsbereich
400.0Ω/4000Ω
400.0Ω/4000Ω
Nettogewicht
265 kg
208 kg
283 kg
2
Bestellcode
C2658552
Bestellcode Modell-Nummer
C4607173 323
C4908799 324
C5073992 325
Preis je Stück €
129,00
149,00
199,00
500
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
10819
36891