Page 513 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 513
Messzangen
Fluke TRMS Wechselstrommesszange
Diese Strommesszange bietet zahlreiche, verbesserte Funktionen und ist perfekt für Messungen von Wechselströmen. Bietet Echteffektivwertmessungen von Wechselspannung und -strom sowie Widerstandsmessungen bis zu 6000 Ω mit Durchgangserkennung.
Leistungsmerkmale und Nutzen
Wechselstrommessung bis 600 A mit feststehender Zange.
Messung von Gleich- und Wechselspannung bis 600 V.
Durch die moderne Signalverarbeitung bleiben Messergebnisse auch in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen stabil.
CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Echteffektivwertmessung von Spannung und Strom für präzise Messungen bei nicht sinusförmigen Signalen.
Auf der großen, leicht lesbaren Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung wird der korrekte Messbereich automatisch eingestellt, so dass die Schalterpositionen während der Messung nicht verstellt werden müssen.
Drei Jahre Gewährleistung
Gepolsterte Tragetasche
Sicherheitskonformität mit EN/IEC 61010-1:2001; 600V CAT III, 300V CAT IV Optional i2500 Flexable Schelle für 373,374,375. Standard auf 376 & 381.
Teilenummer
3790564
3790599
3790586
3790573
Wechselspannungbereich
0 - 600 A
0 - 1000 A
Wechselstrombereich
0 - 600 V
0 - 1000 V
Gleichstrombereich
0 - 600 A
0 - 1000 A
Gleichstrom-Messung
0 - 600 V
0 - 1000 V
Frequenzbereich
500Hz
Backenöffnung
32 mm
34 mm
Widerstandsbereich
0Ω - 6000Ω
0Ω - 60kΩ
Echt-Effektiv-Messungen
AC
Nettogewicht
370 g
388 g
Bestellcode
C3608262
C2683931
C2683932
C2683933
Teilenummer
Preis je 2 Stück €
3790564 219,00
3790599 327,00
3790586 392,00
3790573 468,00
Prüf- & Messgeräte
499
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10825