Page 512 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 512
Multimeter-Zubehör | Messzangen
Instrumentenholster, -koffer und -taschen
Angebot von Holstern, Koffern und Taschen für Fluke-Instrumente.
Holster H3 : Robustes Nylonholster mit Gürtelschlaufe und Aufbewahrungsfach für Messleitungen.
Holster H5: Nylon-Holster zur Aufbewahrung von Instrumenten und Messleitungen Tragetasche C25: Gepolsterte Tragetasche mit Reißverschluss und Innentasche. Tragetasche C50: Gepolsterte Tragetasche mit Innentasche, Gürtelschlaufe und Innenriemen für das Messgerät.
Tragetasche C90: Gepolsterte Tragetasche mit Reißverschluss und Innentasche. C550 Zubehörtasche: Robuste Tragetasche aus extra robustem Nylon und stahlverstärktem Rahmen. Mit großem Aufbewahrungsfach mit 25 Staufächern.
Bestellcode
C3945682
C3953066
C3953067
C3953068
C1694717
C1694718
Teilenummer In Verbindung mit
681114 183/185/187/189, 83/85/87 III, 73/77 III, 27, 612/714/715/717/724/725, 787
C50 110/111/112, 73/75 III, 27, 50S/50D, 51/52/53/54 II
1547919 Für mehrere Messgeräte und Zubehör
466029 175/177/179, 83/85/87 III, 712/714/715/717, 787, 50S/50D
Preis je Stück €
55,00
39,00
123,00
39,00
1608458 333/334/335/336/337 41,00
649365 T3 & T5 Messgeräte 30,00
Strommesszange mit abnehmbarer Anzeige 365
2
Die Echteffektiv-Strommesszange Fluke 365 ist ein robustes Messgerät und perfekt geeignet bei schwierigem Zugang zu Leitungen. Die kleine, schlanke Zange der 365 ist abnehmbar und verfügt über flexible Messleitungen, die den Zugriff auf Leitungen und das Betrachten der Anzeige einfacher machen als je zuvor.
Preis je Bestellcode Stück €
C2669006 246,00
Wechselspannungbereich
0 - 200 A
Wechselstrombereich
0 - 600 V
Gleichstrombereich
0 - 200 A
Gleichstrom-Messung
0 - 600 V
Backenöffnung
18 mm
Widerstandsbereich
0Ω - 6000Ω
Echt-Effektiv-Messungen
AC
Nettogewicht
275 g
498
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
10820 10958