Page 511 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 511
Kombisatz | Multimeter-Zubehör
Industrie-Combo-Kit. MAG Kit Fluke 179.
Wechselspannungbereich
10 A
Wechselstrombereich
1000 V
Basis Gleichstrom Genauigkeit
0,0009
Kapazitätsbereich
10mF
Gleichstrombereich
10 A
Gleichstrom-Messung
1000 V
Zählanzeige
6000
Frequenzbereich
100KHz
Widerstandsbereich
50MΩ
Temperaturbereich
+400°C
Fluke Universal-Messleitungssatz TL76
Der Kombinationssatz enthält ein digitales Hochleistungs-Multimeter mit besonderen Messleitungen und Messfühlern,
die speziell für die Industrie konzipiert sind.
Combo-Kit Inhalt:
True RMS Industrie-DMM Fluke 179. TL224 SureGripTM Silikon-Messleitungssatz. Krokodilklemmensatz AC220. TP4. Schlanker Messfühlersatz (4 mm). Integrierter DMM-Messfühler 80BK. Zubehörkoffer C800. Maglite-Taschenlampe (mit Batterien).
Preis je Bestellcode Stück €
C1694502 273,00
Ein Paar Silikonmessleitungen 1,5 Meter Länge (rot, schwarz) mit rechtwinkligem, abgeschirmtem Bananenstecker
Messspitzen (abnehmbar) für den Einsatz in europäischen Wandsteckdosen (Ø 4 mm)
Abnehmbare Messspitzen für leichteren Zugang zu Reihenklemmen (Ø 2 mm ) Abnehmbare, isolierte IC-Schutzkappen ermöglichen das Prüfen von eng nebeneinander liegenden Leitungen sowie die Einhaltung von GS38.
Erfüllt die Sicherheitsnormen Cat IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A rating, UL gelisted.
Preis je Bestellcode Stück €
C3971257 39,00
Die flexiblen Stromzangen iFlex von Fluke erweitern den Messbereich ausgewählter
Fluke Geräte auf 2500 A Wechselspannung und bieten Ihnen dabei ein Höchstmaß
an Flexibilität. Die iFlex Stromzangen werden direkt an das Messgerät angeschlossen
und zeigen ihre Ergebnisse ohne fehleranfällige Skalierungsfaktoren an. Das 1,80 m
lange Kabel ermöglicht ein leichteres Ablesen der Anzeige abseits des Messortes. 2 Die Schlaufengröße und der geringe Querschnitt ermöglichen Messungen an
unhandlich geformten Leitern und verbessern den Zugang zu Kabeln bei beengten Platzverhältnissen. Erhältlich in Größen von 25 cm und 45 cm.
Leistungsmerkmale und Nutzen
Erweitert den Messbereich auf 2500 A Wechselstrom und bietet mehr Flexibilität bei der Messung an unhandlich geformten Leitern und Kabelzugängen. Sicherheitsgeprüft nach CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. 7,5 mm Spulenquerschnitt für Messungen in beengten Räumen.
Flexible Strom-Messfühler i2500-18 iFlex
Ergonomisches Design ermöglicht einfache Bedienung mit einer Hand Kabellänge 1,80 m
Drei Jahre Gewährleistung
Bestellcode
C3974707
Preis je Stück €
110,00
Frequenzbereich
500Hz
Backenöffnung
7.5 mm
Echt-Effektiv-Messungen
AC
Prüf- & Messgeräte
497
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10864 10862 10814