Page 510 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 510
Elektrische Testausrüstung – Multimeter
CNX drahtloses Temperaturmodul Typ K
Mit dem Fluke ConnectTM-Drahtlossystem können Techniker in Kontakt mit ihren Teams bleiben, ohne den Arbeitsort zu verlassen. Die Fluke ConnectTM-App enthält mehr als 20 Fluke-Werkzeuge, welche die Diagnose und Behebung von Problemen so einfach wie nie machen. Durch die Verwendung der Fluke ConnectTM-Werkzeuge mit der App können Techniker im Außendienst effizient und sicher Wartungsdaten erfassen, speichern und teilen. Des Weiteren erhalten Techniker und Manager von überall Zugriff auf historische und Live-Daten, da diese automatisch in der Fluke CloudTM gespeichert werden.
Drahtlosmodul zur Temperaturmessung und -protokollierung mithilfe eines Thermoelements vom Typ K.
Genauigkeit
± [0.5 % + 0.3 °C] counts
Batterie Laufzeit
400 Stunden typisch
Batterigröße
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Displayart
LCD w/backlight 3.1/2 digits
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP30
Log rate
interval 1 sec minimum/adjustable by PC
Gedächtnis
up to 65,000 readings
Resolution
0.1 °C
RF Kommunikations
2.4 GHZ ISM Band
Temperaturbereich
-200 to 1090°C
Terminal Typ
K-type mini
Type K Temperature Range
-200 °C - 1372 °C
Nettogewicht
0,22 kg
Bestellcode
C6008302
Preis je Stück €
142,00
Handgeführte Digitalmultimessgeräte
Isolations-Multimeter Model 1577 &1587
2
Das neue FLIR DM93 ist ein digitales Multimessgerät von Weltklasse mit erweiterter VFD-Filterung, um sie bei
der genauen Analyse nicht herkömmlicher Sinuswellen und Rauschsignalen in VFD-gesteuerten Anlagen zu unterstützen.
Der VFD-Modus filtert variable Frequenzantriebssignale und ermöglicht genaue Spannungs- und Frequenzmessungen während Wartungs- und Reparaturarbeiten. Der LoZ-Modus eliminiert Streuspannungswerte, die bei langzeitbetriebenen Anwendungen auftreten. Dank einer leistungsstarken Arbeitsbeleuchtung
ist eine Taschenlampe für die Durchführung von Tests bei gedämpftem Licht überflüssig. Eine Datenaufzeichnungsfunktion erfasst elektrische Messungen und ermöglicht eine drahtlose Datenübertragung. Die integrierte Bluetooth-Technologie verbindet das FLIR DM93 mit der App „FLIR Tools Mobile“ auf Ihrem kompatiblen Mobilgerät.
Die METERLiNK®-Technologie integriert drahtlos elektrische Messwerte in das Infrarotbild von METERLiNK- fähigen FLIR-Wärmebildkameras.
Bestellcode
C6823611
Preis je Stück €
399,00
Großes, hintergrundbeleuchtetes Display für eine klare Anzeige. Sicherheitskonformität mit EN61010-1
1000V CAT III / 600V CAT IV. Drei Jahre Gewährleistung Automatische Abschaltung. Sicherheitswarnung bei fehlerhaften Anschlüssen. robuster Zubehörkoffer.
Vereint die Funktionen eines digitalen Isolationstesters und eines voll ausgestatteten Echteffektiv- Digitalmultimeters in einem einzigen, kompakten und tragbaren Instrument, das optimale Vielseitigkeit bei
der Fehlersuche und der vorbeugenden Wartung bietet. Bei allen Arbeiten an Motoren, Generatoren, Kabeln oder elektrischen Schaltanlagen sind die Isolations-Multimeter Fluke 1587/ 1577 die idealen Geräte, um Sie zu unterstützen und sie sind wesentlich kostengünstiger als die Einzelgeräte.
Lieferumfang: Hartschalenkoffer, Messleitungen, Krokodilklemmen, Temperatursonde (nur 1587) und Tastkopf mit Auslösetaste.
Zubehör:
Tragetasche C25.
Modell-Nummer
2157280
2157271
Wechselstrombereich
1000 V
Basis Gleichstrom Genauigkeit
0,002
0,0009
Batterie Laufzeit
Meter: 1000 Std, Isolationsprüfung: >1000 Prüfungen
Kapazitätsbereich
1nF - 9999μF
Gleichstrombereich
400mA
Gleichstrom-Messung
1000 V
Maße H x T x B
203 mm x 100 mm x 50 mm
Zählanzeige
6000
Frequenzbereich
99.99 kHz
Widerstandsbereich
50MΩ
Bestellcode
C3953051
C3953052
Modell-Nummer
2157280
2157271
Preis je Stück €
585,00
696,00
496
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
10832 196875 36859