Page 509 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 509
Elektrische Testausrüstung – Multimeter
CNX drahtloses AC-Stromzangenmodul
Accuracy 400 A
2 % ± 5 digits (10 Hz to 100 Hz), 2,5 % ± 5 digits (100 Hz to 500 Hz)
Batterie Laufzeit
400 Stunden typisch
Batterigröße
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Displayart
LCD w/backlight 3.1/2 digits
Inrush Max displayed reading
999,9A
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP42
Gedächtnis
up to 65,000 readings
Bandbreite
0.5 A - 400 A
Resolution
0.1 A
RF Kommunikationsbereich
20 meters
RF Kommunikations
2.4 GHZ ISM Band
CNX drahtloses AC-Spannungsmodul
Mit dem Fluke ConnectTM-Drahtlossystem können Techniker in Kontakt mit ihren Teams bleiben, ohne den Arbeitsort zu verlassen. Die Fluke ConnectTM-App enthält mehr als 20 Fluke-Werkzeuge, welche die Diagnose und Behebung von Problemen so einfach wie nie machen. Durch die Verwendung der Fluke ConnectTM-Werkzeuge mit der App können Techniker im Außendienst effizient und sicher Wartungsdaten erfassen, speichern und teilen. Des Weiteren erhalten Techniker und Manager von überall Zugriff auf historische und Live-Daten, da diese automatisch in der Fluke CloudTM gespeichert werden.
Drahtlosmodul zur Messung und Protokollierung von True-RMS-Gleichstromwerten.
Preis je Bestellcode Stück €
C6008300 142,00
Mit dem Fluke ConnectTM-Drahtlossystem können Techniker in Kontakt mit ihren Teams bleiben, ohne den Arbeitsort zu verlassen. Die Fluke ConnectTM-App enthält mehr als 20 Fluke-Werkzeuge, welche die Diagnose und Behebung von Problemen so einfach wie nie machen. Durch die Verwendung der Fluke ConnectTM-Werkzeuge mit der App können Techniker im Außendienst effizient und sicher Wartungsdaten erfassen, speichern und teilen. Des Weiteren erhalten Techniker und Manager von überall Zugriff auf historische und Live-Daten, da diese automatisch in der Fluke CloudTM gespeichert werden.
Drahtlosmodul zur Messung und Protokollierung von Wechselspannungswerten.
Preis je Bestellcode Stück €
C6008301 142,00
Mit dem Fluke ConnectTM-Drahtlossystem können Techniker in Kontakt mit ihren Teams bleiben, ohne den Arbeitsort zu verlassen. Die Fluke ConnectTM-App enthält mehr als 20 Fluke-Werkzeuge, welche die Diagnose und Behebung von Problemen so einfach wie nie machen. Durch die Verwendung der Fluke ConnectTM-Werkzeuge mit der App können Techniker im Außendienst effizient und sicher Wartungsdaten erfassen, speichern und teilen. Des Weiteren erhalten Techniker und Manager von überall Zugriff auf historische und Live-Daten, da diese automatisch in der Fluke CloudTM gespeichert werden.
Drahtlosmodul zur Messung und Protokollierung von True-RMS-Wechselstromwerten mithilfe einer flexiblen Klemme.
Batterie Laufzeit
400 Stunden typisch
Batterigröße
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP42
Log rate
interval 1 sec minimum/adjustable by PC
Gedächtnis
up to 65,000 readings
Bandbreite
0 - 100V
Resolution
0.001V - 1V
RF Kommunikationsbereich
20 meters
RF Kommunikations
2.4 GHZ ISM Band
Nettogewicht
0,22 kg
CNX drahtloses iFlex AC-Strommodul
2
Genauigkeit
3 % ± 5 digits
Batterie Laufzeit
400 Stunden typisch
Batterigröße
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Crest factor
(50 Hz/60 Hz) 3,0 at 1100 A, 2,5 at 1400 A, 1,42 at 2500 A, add 2 % for C.F. > 2
Displayart
LCD w/backlight 3.1/2 digits
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP42
Log rate
Interval 1 sec minimum/adjustable by PC or front panel
Gedächtnis
up to 65,000 readings
Bandbreite
0.5 A - 2500 A AC
Resolution
0.1 A
RF Kommunikationsbereich
20 meters
RF Kommunikations
2.4 GHZ ISM Band
Nettogewicht
0,22 kg
Preis je Bestellcode Stück €
C6008299 163,00
Prüf- & Messgeräte
495
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36854 36858 36857