Page 508 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 508
Elektrische Testausrüstung – Multimeter
Multimeter 233
Sie können nun an zwei Orten gleichzeitig arbeiten und brauchen niemanden zum Ablesen der Anzeige. Auf der Leiter stehen, mit herunterhängenden Messleitungen und nach Unterstützung rufen, ist nun eine Sache der Vergangenheit. Für Messungen in Reinräumen, in der Nähe von beweglichen Maschinen oder in gefährlichen Bereichen, indem man das Messinstrument einfach dort platziert.
Wechselspannungbereich
1 mA - 10 A
Wechselstrombereich
0,1 mV - 1000 V
Basis Gleichstrom Genauigkeit
0,0025
Batterie Laufzeit
400 hours
Kapazitätsbereich
1 nF to 9999 ?F
Gleichstrombereich
1 mA - 10 A
Gleichstrom-Messung
0,1 mV - 1000 V
Maße H x T x B
193 mm x 93 mm x 53 mm
Zählanzeige
6000
Frequenzbereich
5 Hz to 50 kHz
Preis je Bestellcode Stück €
C3229762 295,00
CNX 3000 Drahtloses Digitales Multimeter
2
Die drahtlosen CNX Testwerkzeuge von Fluke arbeiten zusammen, damit Sie Ihr Problem schneller lösen können. Mit dem CNX Team sind Messungen:
• Von der Ferne aus möglich
• Gleichzeitig ausführbar
• Aufzeichnungsfähig
Mit dem neuen, drahtlosen Fluke Fehlersuchteam können Sie sich gleichzeitig
und entfernt Live-Messungen von verschiedenen Modulen auf einem einzigen Bildschirm ansehen. Das an den Kunden anpassbare Werkzeugset, das mit der Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität, die Sie von Fluke Werkzeugen erwarten, zusammengestellt wurde, wird Ihre Art zu arbeiten verändern. Das drahtlose Multimeter kann Messungen von bis zu 3 drahtlosen Modulen und denen des Messgeräts anzeigen. Der Laptop kann Messungen von bis zu 10 Modulen anzeigen. Beide von bis zu 20 Meter Entfernung!
Wechselspannungbereich
400mA
Wechselstrombereich
1000 V
Basis Gleichstrom Genauigkeit
0,09
Batterie Laufzeit
300 hours minimum
Kapazitätsbereich
9999 μF
Gleichstrombereich
400mA
Gleichstrom-Messung
1000 V
Zählanzeige
6000
Frequenzbereich
100KHz
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP54
Widerstandsbereich
50MΩ
Nettogewicht
0,34 kg
Preis je Bestellcode Stück €
C6008298 305,00
494
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
36853 10824